Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix PD35 V3.0 LED-Taschenlampe, Sonderversion Tropic Green, max. 1700 Lumen, SFT40 LED, inklusive ARB-L18-2600U Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix PD35 V3.0 LED-Taschenlampe, Sonderversion Tropic Green, max. 1700 Lumen, SFT40 LED, inklusive ARB-L18-2600U Akku
Fenix PD35 V3.0 LED-Taschenlampe, Sonderversion Tropic Green, max. 1700 Lumen, SFT40 LED, inklusive ARB-L18-2600U Akku
Fenix PD35 V3.0 LED-Taschenlampe, Sonderversion Tropic Green, max. 1700 Lumen, SFT40 LED, inklusive ARB-L18-2600U Akku
Fenix PD35 V3.0 LED-Taschenlampe, Sonderversion Tropic Green, max. 1700 Lumen, SFT40 LED, inklusive ARB-L18-2600U Akku
Fenix PD35 V3.0 LED-Taschenlampe, Sonderversion Tropic Green, max. 1700 Lumen, SFT40 LED, inklusive ARB-L18-2600U Akku
Fenix PD35 V3.0 LED-Taschenlampe, Sonderversion Tropic Green, max. 1700 Lumen, SFT40 LED, inklusive ARB-L18-2600U Akku
Fenix PD35 V3.0 LED-Taschenlampe, Sonderversion Tropic Green, max. 1700 Lumen, SFT40 LED, inklusive ARB-L18-2600U Akku
Artikel-Nr.:
     8005-76186
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     FEPD35V3tg
EAN/GTIN:
     4055909255330
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
  • Fenix PD35 V3.0 LED-Taschenlampe, Sonderversion Tropic Green
  • Max. 1700 Lumen, SFT40 LED, inklusive ARB-L18-2600U Akku
  • Klassiker und Bestseller von Fenix - die Fenix PD35 V3.0 als Sonderversion in der Farbe Tropic Green
  • Betrieb mit einem 18650 Lithium-Ionen Akku, alternativ 2x CR123A Batterien
Fenix PD35 V3.0 LED-Taschenlampe, Sonderversion Tropic Green, max. 1700 Lumen, SFT40 LED, inklusive ARB-L18-2600U Akku

kurz und kompakt, die Fenix PD35 V3.0 stellt sich vor

✅ Klassiker und Bestseller von Fenix - die Fenix PD35 V3.0 als Sonderversion in der Farbe Tropic Green
✅ dank dem grün anodisiertem Gehäuse auch besonders für Jäger, Sammler oder Militär geeignet
✅ max. 1700 Lumen Helligkeit und max. 375 Meter Reichweite
✅ verbaut ist eine Luminus SFT40 LED mit 50.000 Stunden Brenndauer
✅ Betrieb mit einem 18650 Lithium-Ionen Akku, alternativ 2x CR123A Batterien
✅ Endschalter zum Ein- und Ausschalten, Helligkeitswahl über den seitlichen Schalter

Die Fenix PD35 V3.0 LED-Taschenlampe in der Sonderversion Tropic Green ist ein echter Klassiker und Bestseller von Fenix, der mit seinem grün eloxierten Gehäuse und beeindruckenden Leistungsmerkmalen begeistert. Mit einer maximalen Helligkeit von 1700 Lumen und einer Reichweite von 375 Metern ist diese Taschenlampe ein verlässlicher Begleiter für Outdoor-Enthusiasten, Sicherheitsprofis und jeden, der sich eine zuverlässige Lichtquelle in der Hand wünscht.

Das Bedienen der Fenix PD35 V3.0 Tropic Green ist denkbar einfach. Ein Endschalter ermöglicht es Ihnen, die Lampe problemlos ein- und auszuschalten. Die Helligkeit kann bequem über den seitlichen Schalter geregelt werden, was Ihnen die volle Kontrolle über die Lichtintensität gibt. Die Taschenlampe verfügt außerdem über eine digitale Regelung, die für eine möglichst gleichbleibende Helligkeit sorgt, selbst wenn die Batterie schwindet.

Fenix PD35 V3.0 LED Taschenlampe in der Sonderversion Tropic Green

Die Kombination aus Leistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit macht die Fenix PD35 V3.0 Tropic Green zu einer erstklassigen Wahl für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Ob Sie sie für Camping, Wandern, Notfälle oder professionelle Einsätze verwenden, diese Taschenlampe wird Ihren Anforderungen gerecht. Ihre 1700 Lumen sorgen für eine helle Ausleuchtung, die Ihnen den Weg weist, und die lange Laufzeit gewährleistet, dass Sie sich auf sie verlassen können.

Die PD35 V3.0 Tropic Green ist auch mit einem breiten Strahl und einer gleichmäßigen Lichtverteilung ausgestattet, was sie zu einem hervorragenden Werkzeug für die Suche in der Dunkelheit macht. Selbst bei schlechten Witterungsverhältnissen oder in der Natur bei Nacht können Sie sicher sein, dass Sie mit dieser Taschenlampe alles klar und deutlich sehen werden.

Die digitale Regelung der Helligkeit stellt sicher, dass die Taschenlampe während ihrer gesamten Laufzeit eine gleichmäßige Lichtleistung erbringt. Dies ist besonders wichtig in Situationen, in denen eine zuverlässige Beleuchtung entscheidend ist, wie beispielsweise bei nächtlichen Rettungseinsätzen oder technischen Reparaturen.

Klasse Kombination aus Leistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit

Die Frontscheibe der Fenix PD35 V3.0 ist aus gehärtetem Glas gefertigt und mit einer Anti-Reflex-Beschichtung versehen. Dies garantiert nicht nur eine hohe Haltbarkeit, sondern auch eine klare, blendfreie Lichtausgabe. Egal, ob Sie die Taschenlampe im Freien verwenden oder in geschlossenen Räumen – Sie werden von der Qualität des Lichts beeindruckt sein.

Die Taschenlampe selbst ist aus A6061-T6 Aluminium gefertigt, das für seine hohe Festigkeit und Langlebigkeit bekannt ist. Die Premium Typ HAIII hart anodisierte Oberfläche verleiht der PD35 V3.0 Tropic Green nicht nur eine ansprechende Optik, sondern schützt sie auch vor Kratzern und Abnutzung. Mit den Abmessungen von 134 x 25,4 x 22,8 mm ist sie kompakt und leicht genug, um sie bequem in der Hand zu halten oder in Ihrer Tasche zu verstauen.

Im Lieferumfang befindet sich:

✅ Fenix PD35 V3.0 Green Taschenlampe
✅ Fenix ARB-L18-2600U Lithium-Ionen Akku
✅ Micro USB Ladekabel
✅ Holster
✅ Lanyard
✅ Ersatz-O-Ring

ANSI/PLATO FL1 Turbo Hell Mittel Dunkel Eco Strobe
Helligkeit 1700
Lumen 600
Lumen 150
Lumen 50
Lumen 5
Lumen 1700
Lumen
Brenndauer 1 Stunde
25 Minuten 2 Stunde
35 Minuten 8 Stunden
30 Minuten 26 Stunden
25 Minuten 230 Stunden /
Reichweite 357 Meter 216 Meter 109 Meter 63 Meter 20 Meter /
Intensität 31900
Candela 11700
Candela 3000
Candela 1000
Candela 100
Candela /
Stoßfestigkeit 1 Meter
Wasserdichtigkeit IP68

Hinweis: Die zuvor genannten Werte wurden im Labor bei 21±3°C  und 50% - 80% Luftfeuchtigkeit unter der Verwendung des Fenix 2600U LiIon Akku ermittelt und können zwischen Taschenlampe, Batterien / Akkus und Umgebung abweichen.
* Die Brenndauer in der Helligkeitsstufe Turbo ist aufgrund der Schutzschaltung ein akkumulierter Wert.

Technische Daten  LED:  SFT40  Lebensdauer:  50.000 Stunden  Abmessungen:  134mm x 25,4mm x 22,8mm  Gewicht:  83,5 gramm (ohne Akku)

 

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 71,79*
€ 91,15*
10 Tage
48
2
Frei Haus
ab € 96,03*
€ 118,15*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.