Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AceBeam Terminator M1 Dual LEP-Laser und LED-Taschenlampe, 3.500 Lumen, zoombarer Scheinwerferstrahl, 6.500K, Limited Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AceBeam Terminator M1 Dual LEP-Laser und LED-Taschenlampe, 3.500 Lumen, zoombarer Scheinwerferstrahl, 6.500K, Limited Edition
AceBeam Terminator M1 Dual LEP-Laser und LED-Taschenlampe, 3.500 Lumen, zoombarer Scheinwerferstrahl, 6.500K, Limited Edition
AceBeam Terminator M1 Dual LEP-Laser und LED-Taschenlampe, 3.500 Lumen, zoombarer Scheinwerferstrahl, 6.500K, Limited Edition
AceBeam Terminator M1 Dual LEP-Laser und LED-Taschenlampe, 3.500 Lumen, zoombarer Scheinwerferstrahl, 6.500K, Limited Edition
AceBeam Terminator M1 Dual LEP-Laser und LED-Taschenlampe, 3.500 Lumen, zoombarer Scheinwerferstrahl, 6.500K, Limited Edition
AceBeam Terminator M1 Dual LEP-Laser und LED-Taschenlampe, 3.500 Lumen, zoombarer Scheinwerferstrahl, 6.500K, Limited Edition
AceBeam Terminator M1 Dual LEP-Laser und LED-Taschenlampe, 3.500 Lumen, zoombarer Scheinwerferstrahl, 6.500K, Limited Edition
Artikel-Nr.:
     8005-76069
Hersteller:
     ACEBEAM
Herst.-Nr.:
     ACEBEAM-M1-6500
EAN/GTIN:
     4055909255170
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
led-taschenlampe 500 lumen
led taschenlampe
led-taschenlampe acebeam
  • AceBeam Terminator M1 Dual LEP-Laser und LED-Taschenlampe
  • 3.500 Lumen, zoombarer Scheinwerferstrahl, 6.500K
  • Kombination aus LEP-Laser und LED-Taschenlampe
  • 3x Osram P9 LED in 6.500K kaltweiß
  • Es tritt kein Laserlicht wie bei einem Laserpointer aus!
AceBeam Terminator M1 Dual LEP-Laser und LED-Taschenlampe, 3.500 Lumen, zoombarer Scheinwerferstrahl, 6.500K, Limited Edition

kurz und kompakt, der AceBeam Terminator M1 stellt sich vor

✅ Kombination aus LEP-Laser und LED-Taschenlampe
✅ 3x Osram P9 LED in 6.500K kaltweiß
✅ LED-Licht max. 3.500 Lumen Helligkeit und max. 231 Meter Reichweite
✅ LEP-Licht max. 700 Lumen Helligkeit und max. 1600 Meter Reichweite
✅ es tritt kein Laserlicht wie bei einem Laserpointer aus!
✅ Zoomwinkel zwischen 3° und 16° durch Drehen am Kopf
✅ Betrieb mit einem 21700 Lithium-Ionen 5.000mAh Akku mit USB-C Ladeanschluss
✅ schnelle Umschaltung zwischen Spotlight und Flutlicht mittels einer Schnelltaste

In der Welt der Taschenlampen und Beleuchtungstechnologie hat AceBeam seinen Ruf für hochwertige, leistungsstarke und innovative Produkte gefestigt. Die AceBeam Terminator M1 Dual LEP-Laser und LED-Taschenlampe ist ein weiteres Meisterwerk in ihrer beeindruckenden Produktpalette. Diese Limited Edition Taschenlampe kombiniert LEP-Laser und LED-Technologie, um eine erstaunliche Lichtleistung von 3.500 Lumen und ein breites Anwendungsspektrum zu bieten. In diesem Artikel werden wir die faszinierenden Funktionen und Möglichkeiten dieser Taschenlampe im Detail erkunden.

Die AceBeam Terminator M1 ist ein wahres technologisches Wunderwerk. Sie verfügt über nicht nur eine, sondern gleich zwei fortschrittliche Lichtquellen, die je nach Bedarf gewechselt werden können: Laser-Excited Phosphor (LEP) und Osram P9 LED Licht. Dies ermöglicht es dem Benutzer, zwischen einem fokussierten Spotlight und einem breiten Flutlichtmodus schnell und einfach zu wechseln.

Im Spotlight-Modus, der durch den LEP-Laser aktiviert wird, erzeugt die M1 einen hellen und präzisen Strahl, der auf Entfernungen beeindruckende Klarheit und Reichweite bietet. Dies ist besonders nützlich für Aktivitäten wie Nachtwanderungen, Suche und Rettungseinsätze oder einfach nur, um Licht in die Ferne zu werfen.

Im Flutlicht-Modus, der von den drei hochwertigen Osram P9 LEDs bereitgestellt wird, erleben Sie ein breites und gleichmäßiges Licht, das ideal für Nahbereichsbeleuchtung oder das Ausleuchten eines größeren Bereichs ist. Dies ist perfekt, wenn Sie in der Natur campen, ein Lager aufschlagen oder eine Notbeleuchtung benötigen.

AceBeam Terminator M1 Dual LEP-Laser und LED-Technologie

Eine bemerkenswerte Eigenschaft der AceBeam Terminator M1 ist der zoombare Scheinwerferstrahl. Dieser Zoom ermöglicht es Ihnen, den Lichtstrahl von einem beeindruckenden 3 Grad bis zu einem breiteren 16 Grad schnell und einfach anzupassen. Diese Zoomfunktion macht die M1 äußerst vielseitig und anpassbar, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.

Wenn Sie den Strahl verengen, erhalten Sie eine maximale Reichweite und Konzentration für Detailarbeit oder die Beleuchtung von weit entfernten Objekten. Bei geöffnetem Zoom wird das Licht großflächiger und eignet sich perfekt für eine großzügige Ausleuchtung des gesamten Umfelds.

Die AceBeam Terminator M1 wird von einem leistungsstarken wiederaufladbaren USB-C 21700 Li-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 5.000mAh angetrieben. Dieser Akku bietet nicht nur eine lange Betriebsdauer, sondern ist auch umweltfreundlich und spart Kosten für Einwegbatterien. Das mitgelieferte USB-C-Kabel ermöglicht es Ihnen, die Taschenlampe bequem und schnell aufzuladen, sei es zu Hause, im Auto oder über eine tragbare Powerbank.

Die AceBeam Terminator M1 ist die ultimative Taschenlampe für eine Vielzahl von Anwendungen. Ob Sie ein Outdoor-Enthusiast sind, professionelle Hilfe leisten oder einfach eine zuverlässige Taschenlampe für den Notfall benötigen, diese Lampe wird allen Anforderungen gerecht.

Ein wichtiger Punkt, der hervorzuheben ist, ist die Tatsache, dass der AceBeam Terminator M1 kein Laserlicht wie ein Laserpointer abgibt. Stattdessen handelt es sich um eine sichere und leistungsstarke Lichtquelle. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv gestaltet und ermöglicht ein einfaches Umschalten zwischen LED- und LEP-Licht mit einer Schnelltaste.

Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wie Outdoor-Aktivitäten, Arbeitsleuchte, Suche und Rettung

Die M1 ist trotz ihrer Leistung erstaunlich kompakt und tragbar. Mit einer Länge von 104 mm, einer Breite von 35,2 mm und einer Höhe von 63,4 mm passt sie bequem in Ihre Tasche oder Ihren Rucksack. Das Gewicht mit Akku beträgt nur 304,6 Gramm, was sie leicht genug macht, um sie überallhin mitzunehmen, ohne Ihre Bewegungen zu behindern.

Im Lieferumfang befindet sich die AceBeam Terminator M1 LEP- und LED-Taschenlampe, 21700 5.000mAh Li-Ion Akku, Ersatzdichtring, Bedienungsanleitung.

Technische Daten  LED-Licht:    Farbwiedergabe:  Osram P9 LED  Farbtemperatur:  6.500K kaltweiß  Helligkeit:  3.500 Lumen  Reichweite:  231 Meter  Intensität:  13.340 cd  LEP-Licht:    Helligkeit: 700 Lumen  Reichweite: 1.600 Meter  Intensität: 640.000 cd  Stoßfestigkeit: max. 1 Meter  Wasserdichtigkeit: IP68, max. 2 Meter  Stromversorgung: 21700 3,7V 5.000mAh Li-Ion Akku  Abmessungen: 104mm x 35,2mm x 63,4mm  Gewicht: 304,6 gramm (mit Akku)

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,28*
€ 329,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,20*
€ 327,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,31*
€ 305,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.