- Fenix HM61R V2.0 LED Stirnlampe mit bis zu 1.600 Lumen
- Dual Light Source, 3in1 Nutzung, inklusive ARB-L18-3400 Akku
- Verbessert: mehr Leuchtkraft, mehr Reichweite, Rotlicht separat steuerbar, Body Clip
- Kann vom Stirnband gelöst werden und als Taschenlampe verwendet werden
- Integriertes Rotlicht erhöht die Dunkeladaption des Auges
Fenix HM61R V2.0 LED Stirnlampe mit bis zu 1.600 Lumen Leuchtkraft, Dual Light Source, 3in1 Nutzung, inklusive ARB-L18-3400 Li-Ion Akku
kurz und kompakt, die HM61R V2.0 stellt sich vor
✅ Nachfolger der beliebten Fenix HM61R Stirnlampe
✅ verbessert: mehr Leuchtkraft, mehr Reichweite, Rotlicht separat steuerbar, Body Clip
✅ kann vom Stirnband gelöst werden und als Taschenlampe verwendet werden
✅ integriertes Rotlicht erhöht die Dunkeladaption des Auges
✅ insgesamt acht Leuchtmodi, welche leicht über den Seitenschalter zu bedienen sind
✅ Betrieb mit einem Fenix ARB-L18-3400 Lithium-Ionen Akku (im Lieferumfang enthalten)
✅ magnetische Aufladung (magnetisches USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten)
✅ lediglich ein Gewicht von 152 gramm inkl. Akku und Stirnband
Die Fenix HM61R V2.0 LED Stirnlampe ist die neueste Weiterentwicklung eines bereits beeindruckenden Vorgängers, der HM61R. Mit einer maximalen Leuchtkraft von erstaunlichen 1.600 Lumen und einer Reichweite von 162 Metern setzt diese Stirnlampe neue Maßstäbe in Sachen Helligkeit und Beleuchtungsmöglichkeiten. Doch das ist noch lange nicht alles, was die HM61R V2.0 zu bieten hat. In diesem Artikel werden wir die zahlreichen Verbesserungen und Features dieser beeindruckenden Multifunktionsleuchte im Vergleich zum Vorgängermodell ausführlich beleuchten.
Die auffälligste Verbesserung der Fenix HM61R V2.0 gegenüber ihrem Vorgänger, der HM61R, ist zweifellos die gesteigerte Leuchtkraft. Mit beeindruckenden 1.600 Lumen bietet diese Stirnlampe eine helle, gleichmäßige Ausleuchtung selbst in den dunkelsten Umgebungen. Egal, ob Sie in der freien Natur unterwegs sind, einen nächtlichen Ausflug in den Wald unternehmen oder einfach nur Ihre Hände frei haben möchten, um Ihre Aufgaben zu erledigen - die HM61R V2.0 ist für jede Herausforderung gerüstet.
Die erhöhte Reichweite von 162 Metern ermöglicht es Ihnen, Objekte in der Ferne klar und deutlich zu erkennen. Dies ist besonders nützlich beim Wandern, Campen oder in Notfallsituationen, in denen eine weite Sicht von entscheidender Bedeutung sein kann. Mit der HM61R V2.0 haben Sie die Gewissheit, dass Sie stets den Überblick behalten, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.
LED Stirnlampe mit reflektierendem Stirnband als Warnzeichen und Erkennbarkeit zum sicheren Arbeiten
Die Fenix HM61R V2.0 ist eine echte 3-in-1 Multifunktionsleuchte. Sie verfügt über sowohl weißes als auch rotes Licht, und beide Lichtquellen sind separat steuerbar. Das weiße Licht eignet sich hervorragend für intensive Beleuchtungszwecke, während das rote Licht Ihre Nachtsicht erhält und gleichzeitig andere nicht blendet. Diese Dual Light Source-Funktion ist ein großer Vorteil, der es Ihnen ermöglicht, die Lampe an verschiedene Situationen anzupassen.
Wenn Sie die Stirnlampe verwenden, profitieren Sie von einer bequemen und sicheren Befestigung an Ihrem Kopf. Sie haben die Hände frei, um Aufgaben zu erledigen oder sich einfach nur frei zu bewegen. Wenn Sie die HM61R V2.0 als Taschenlampe verwenden möchten, können Sie sie einfach aus der Halterung nehmen und schon haben Sie eine leistungsstarke Taschenlampe in der Hand. Der mitgelieferte Clip ermöglicht es Ihnen auch, die Lampe an Kleidung oder Ausrüstung zu befestigen, was sie zu einer großartigen Option für Outdoor-Aktivitäten oder Arbeiten in dunklen Umgebungen macht.
Die Fenix HM61R V2.0 wird mit einem ARB-L18-3400 Li-Ion Akku betrieben, der wiederaufladbar ist und Ihnen die Möglichkeit bietet, die Lampe immer wieder zu nutzen, ohne ständig Batterien kaufen zu müssen. Alternativ können Sie die Lampe auch mit 2x CR123A Batterien betreiben, was besonders praktisch ist, wenn Sie unterwegs sind und keinen Zugang zu einer Steckdose haben.
Die magnetische Aufladung ist ein weiteres Highlight der HM61R V2.0. Sie müssen den Akku nicht aus der Lampe nehmen, um ihn aufzuladen. Einfach das mitgelieferte Ladekabel an die magnetische Endkappe anschließen, und schon wird der Akku aufgeladen. Dies spart Zeit und sorgt dafür, dass Ihre Lampe immer einsatzbereit ist. Eine Batteriestandsanzeige und eine Ladeanzeige informieren Sie über den aktuellen Zustand des Akkus, damit Sie immer wissen, wie viel Energie Ihnen noch zur Verfügung steht. Doppelte Lichtquelle: weißes Licht und rotes Licht, welches die Dunkeladaption des Auges erhöht
Im Lieferumfang befindet sich die Fenix HM61R V2.0 Stirnlampe, ARB-L18-3400 Li-Ion Akku, Stirnband, magnetisches Ladekabel, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung.
ANSI/PLATO FL1 White Light Red Light Turbo High Med Low Eco Low Med Flash
Output 1600 lumens 600
lumens 150
lumens 50
lumens 5
lumens 1
lumen 5
lumens 5
lumens
Runtime 2
Hours* 3
hours 12
hours 35
hours 300
hours 400
hours 80
hours 160
hours
Distance 162
meters 97
meters 47
meters 28 meters 9 meters / / /
Intensity 6566 candela 2358 candela 557 candela 190 candela 20 candela / / /
Impact Resistance
2 meters
Submersible
IP68 Technische Daten LED: Luminus SST40 weiße u. 2835 rote LEDs Abmessungen: 101mm x 45mm x 36mm Gewicht: 152 gramm (mit Akku und Stirnband) Stoßfestigkeit: 2 Meter Wasserdichtigkeit: IP68