Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AA, Mignon, LR6, NiMH Akku mit bis zu 2500mAh in 2er Blisterverpackung, inklusive Aufbewahrungsbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AA, Mignon, LR6, NiMH Akku mit bis zu 2500mAh in 2er Blisterverpackung, inklusive Aufbewahrungsbox
AA, Mignon, LR6, NiMH Akku mit bis zu 2500mAh in 2er Blisterverpackung, inklusive Aufbewahrungsbox
AA, Mignon, LR6, NiMH Akku mit bis zu 2500mAh in 2er Blisterverpackung, inklusive Aufbewahrungsbox
AA, Mignon, LR6, NiMH Akku mit bis zu 2500mAh in 2er Blisterverpackung, inklusive Aufbewahrungsbox
AA, Mignon, LR6, NiMH Akku mit bis zu 2500mAh in 2er Blisterverpackung, inklusive Aufbewahrungsbox
Artikel-Nr.:
     8005-73915
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17025206
EAN/GTIN:
     4055909254395
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • AA, Mignon, LR6, NiMH Akku mit bis zu 2500mAh
  • 2er Blisterverpackung inklusive Aufbewahrungsbox
  • 2 Stück wiederaufladbare AA, Mignon Akkus
  • Ideal für Spielzeug, Babyphone, Fernbedienung, Kamera, Blitzgerät, Kopflampe etc. !
AA, Mignon, LR6, NiMH Akku mit bis zu 2500mAh in 2er Blisterverpackung, inklusive Aufbewahrungsbox

kurz und kompakt, die Camelion Akkus stellen sich vor

✅ 2 Stück wiederaufladbare AA, Mignon Akkus
✅ für vielseitige Anwendungen und Geräte einsetzbar
✅ ideal für Spielzeug, Babyphone, Fernbedienung, Kamera, Blitzgerät, Kopflampe etc. !
✅ für lang anhaltende konstante Energieabgaben (Langzeitstabilität)
✅ besonders geringe Selbstentladung
✅ stabile Spannung für hohe Ansprüche
✅ auch geeignet für den Einsatz bei extremen Temperaturschwankungen
✅ lange Lagerzeit mit höchster Auslaufsicherheit

Im heutigen Zeitalter, in dem tragbare Elektronikgeräte allgegenwärtig sind, sind leistungsstarke und langlebige Batterien von entscheidender Bedeutung. Die Camelion AA NiMH Akkus mit einer beeindruckenden Kapazität von bis zu 2500mAh bieten eine zuverlässige Energiequelle für eine breite Palette von Anwendungen. Mit ihrem durchdachten Design, hoher Leistungsbereitschaft und langanhaltender Stabilität sind sie die ideale Wahl für Verbraucher, die konstante und zuverlässige Energieabgaben benötigen.

Die wiederaufladbaren AA NiMH Akkus von Camelion wurden speziell entwickelt, um vielseitigen Anwendungen gerecht zu werden. Egal ob es sich um Spielzeug, Digitalkameras, Babyphones, Blitzgeräte, Funkmäuse oder Kopflampen handelt - diese Akkus sind für eine breite Palette von Geräten einsetzbar. Diese Vielseitigkeit macht sie zu einer praktischen Wahl für Haushalte und Büros, in denen unterschiedlichste elektronische Geräte genutzt werden.

Camelion AA NiMH Akkus - Zuverlässige Energiequelle für vielseitige Anwendungen

Ein herausragendes Merkmal dieser NiMH Akkus ist ihre Langzeitstabilität. Sie bieten eine konstante Energieabgabe über einen längeren Zeitraum hinweg, was besonders wichtig ist, um die ununterbrochene Funktionsfähigkeit von Geräten sicherzustellen. Zudem zeichnen sich die Camelion AA Akkus durch eine geringe Selbstentladung aus, was bedeutet, dass sie ihre Ladung auch dann halten, wenn sie längere Zeit nicht verwendet werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass die Akkus einsatzbereit sind, wenn sie gebraucht werden.

Die Polarität (+/-) der Camelion AA NiMH Akkus ist eindeutig gekennzeichnet, um den Benutzer vor falschem Einlegen oder Kurzschlüssen zu schützen. Dies gewährleistet nicht nur die Sicherheit, sondern verlängert auch die Lebensdauer der Geräte, in die sie eingesetzt werden. Die Aufbewahrungsbox, die in der 2er Blisterverpackung enthalten ist, bietet nicht nur einen praktischen Aufbewahrungsort, sondern trägt auch zur Sicherheit bei, indem sie die Akkus vor physischen Schäden und Kurzschlüssen schützt.

Die Camelion AA NiMH Akkus liefern eine stabile Spannung, die den hohen Ansprüchen anspruchsvoller Geräte gerecht wird. Dies ist besonders wichtig, um eine konsistente Leistung zu gewährleisten, unabhängig von den Anforderungen des jeweiligen Geräts. Ihre hohe Leistungsbereitschaft sorgt dafür, dass sie auch bei intensivem Gebrauch und hohen Energieanforderungen effizient arbeiten.

Einsatz bei extremen Temperaturen kein Problem - siehe Betriebs- und Lagertemperatur unten

Diese wiederaufladbaren NiMH Akkus von Camelion sind auch für den Einsatz bei extremen Temperaturschwankungen geeignet. Egal ob in frostigen Wintermonaten oder heißen Sommertagen, die Akkus behalten ihre Leistungsfähigkeit und Energieabgabe bei verschiedenen Umgebungsbedingungen. Zudem gewährleisten sie eine längere Lagerzeit mit höchster Auslaufsicherheit, was sie zu einer zuverlässigen Wahl für den langfristigen Einsatz macht.

Ein weiterer Vorteil dieser NiMH Akkus ist ihre Wiederaufladbarkeit. Mit der Fähigkeit, bis zu 1000 Mal wiederaufgeladen zu werden, tragen sie erheblich zur Reduzierung des Abfallaufkommens bei und sind eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Einwegbatterien. Dies spart nicht nur Kosten, sondern schont auch die Umwelt.

Technische Daten  Baugröße:  AA, HR6, LR6  System:  Nickel-Metall-Hydrid  Spannung:  1,2 Volt  Kapazität:  2500mAh bis 1,0V (bei 500mA konstanter Entladung)  Gewicht:  29,5 gramm  Abmessungen:  14,1mm x 50,5mm  Betriebstemperatur Laden:  bei 0,1C: 0° bis 50° C  Betriebstemperatur Entladen:  bei 0,1C: -20° bis 50° C  Lagertemperatur:  -40° bis 50° C (max. 6 Monate), -20° C bis 35° C (max. 2 Jahre)

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.