Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AceBeam L35 LED-Taschenlampe mit max. 5.000 Lumen und bis zu 480 Meter, grün, mit Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AceBeam L35 LED-Taschenlampe mit max. 5.000 Lumen und bis zu 480 Meter, grün, mit Akku
AceBeam L35 LED-Taschenlampe mit max. 5.000 Lumen und bis zu 480 Meter, grün, mit Akku
AceBeam L35 LED-Taschenlampe mit max. 5.000 Lumen und bis zu 480 Meter, grün, mit Akku
AceBeam L35 LED-Taschenlampe mit max. 5.000 Lumen und bis zu 480 Meter, grün, mit Akku
AceBeam L35 LED-Taschenlampe mit max. 5.000 Lumen und bis zu 480 Meter, grün, mit Akku
AceBeam L35 LED-Taschenlampe mit max. 5.000 Lumen und bis zu 480 Meter, grün, mit Akku
AceBeam L35 LED-Taschenlampe mit max. 5.000 Lumen und bis zu 480 Meter, grün, mit Akku
Artikel-Nr.:
     8005-72190
Hersteller:
     ACEBEAM
Herst.-Nr.:
     L35GR-MA
EAN/GTIN:
     4055909249490
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
AceBeam L35 LED-Taschenlampe mit max. 5.000 Lumen und bis zu 480 Meter, grün, mit Akku

kurz und kompakt, die AceBeam L35 GRÜN stellt sich vor

✅ maximale Helligkeit 5.000 Lumen und maximale Reichweite 480 Meter
✅ Betrieb mit einem 21700 Lithium-Ionen Akku, Akku ist im Lieferumfang enthalten!
✅ einfache Bedienung über den Seitenschalter, mit dem der Wechsel durch die 4 Helligkeitsstufen und Sondermodi erfolgt
✅ zusätzlich ein taktischen Endkappenschalter, mit welchem der Turbo-Modus + Moment-Licht direkt abgerufen werden kann
✅ Seitenschalter lässt sich gegen unbeabsichtigtes Einschalten sperren
✅ warmweiß mit 5.000 K
✅ Luft- und Raumfahrttaugliches Aluminiumgehäuse mit harteloxierter Oberfläche
✅ gehärtete Linse aus ultraklarem Glas mit Antireflexbeschichtung
✅ homogene TIR Linse für eine bessere Lichtqualität mit einem weichen und ausgewogenen Strahl

Die AceBeam L35 mit Cree LED in GRÜN ist eine taktische Taschenlampe, die mit beeindruckender Lichtleistung und Reichweite überzeugt. Mit einer Helligkeit von 5.000 Lumen und einer Reichweite von bis zu 480 Metern ist die L35 ein leistungsstarkes Werkzeug für taktische Zwecke, Suchaktionen und den Einsatz im Freien. Betrieben wird die L35 Taschenlampe mit einem 21700 Li-Ion Akku, welcher im Lieferumfang enthalten ist.

Die Bedienung der AceBeam L35 erfolgt über den praktischen Seitenschalter. Hiermit können Sie durch die 4 Helligkeitsstufen und Sondermodi navigieren. Zusätzlich verfügt die L35 über einen taktischen Endkappenschalter, mit dem Sie direkt den Turbo-Modus und das Moment-Licht (zum Morsen) abrufen können. Der Seitenschalter lässt sich gegen unbeabsichtigtes Einschalten sperren, während der Endkappenschalter auch bei gesperrtem Seitenschalter funktionsfähig ist und sich nicht sperren lässt.

Die L35 ist mit einer Cree XHP70.2 LED ausgestattet, die ein warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 5.000 K erzeugt. Die homogene TIR Linse sorgt für eine bessere Lichtqualität mit einem weichen und ausgewogenen Strahl. Dank der hocheffizienten Konstantstromschaltung erfolgt die Lichtabgabe ohne Puls-Weiten-Modulation, was für ein stabiles und angenehmes Beleuchtungserlebnis sorgt.

AceBeam L35 Taschenlampe ideal für taktische Zwecke, Such- und Rettungseinsätze, Camping oder Outdoor Abenteuer

Die AceBeam L35 bietet zudem praktische Funktionen wie eine Ladezustandsanzeige über grüne und rote LEDs. Dadurch haben Sie immer den Überblick über den Batteriestatus. Die intelligente Temperaturregelung passt die Ausgangsleistung der Taschenlampe an, um eine Überhitzung zu verhindern und die Lebensdauer der Komponenten zu verlängern. Zusätzlich sind alle Schaltungskontaktstellen vergoldet, was eine bessere Leitfähigkeit und Haltbarkeit gewährleistet.

Für zusätzliche Sicherheit verfügt die AceBeam L35 über einen Sperrmodus, der versehentliche Aktivierungen verhindert. Somit können Sie die Taschenlampe bedenkenlos in Ihrer Ausrüstung transportieren, ohne dass sie sich unbeabsichtigt einschaltet.

Die AceBeam L35 wurde mit einer robusten Bauweise konzipiert, um den anspruchsvollen Anforderungen taktischer Einsätze gerecht zu werden. Sie ist langlebig und widerstandsfähig gegenüber Stößen und Stürzen.

Insgesamt ist die AceBeam L35 mit Cree LED in GRÜN eine leistungsstarke und vielseitige taktische Taschenlampe mit einer beeindruckenden Lichtleistung, praktischen Bedienungselementen und nützlichen Funktionen. Egal ob für den Einsatz im Freien, bei Suchaktionen oder für taktische Zwecke, die L35 wird Ihren Anforderungen gerecht. Verlassen Sie sich auf ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in jeder Situation.

Super verarbeitete LED-Taschenlampe von AceBeam mit Aluminiumgehäuse mit harteloxierter Oberfläche

Im Lieferumfang befindet sich die AceBeam L35 in grün, AceBeam 21700 5.100mAh Li-Ion Akku, Lanyard, Gürtelholster, 2x Ersatzdichtringe, Bedienungsanleitung.

Leistung und Laufzeiten:  Moonlight / 1 Lumen:  für 12 Tage  Stufe 1 / 70 Lumen:  462 cd, 43 Meter für 33:30 Std.  Stufe 2 / 200 Lumen:  1.980 cd, 89 Meter für 12:45 Std.  Stufe 3 / 650 Lumen:  6.241 cd, 158 Meter für 4 Std.  Stufe 4 / 1.500 Lumen:  14.884 cd, 244 Meter für 1:30 Std.  Turbo / 5.000 Lumen:  57.600 cd, 480 Meter für 1:15 Std.  Strobe / 1.650 Lumen:  für 2:30 Std. Technische Daten  LED:  1x Cree XHP70.2  Helligkeit:  max. 5.000 Lumen  Reichweite:  max. 480 Meter  Farbtemperatur:  warmweiß mit 5.000 K  Schlagfestigkeit:  bis 1 Meter  Wasserdichtigkeit:  IPX68, bis 5 Meter  Abmessungen:  152mm x 54,2mm x 25,4mm  Gewicht:  161 gramm ohne Akku

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,26*
€ 181,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.