| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-72112 Herst.-Nr.: GL1077EZ EAN/GTIN: 0884620062781 |
| |
|
| | |
| - LED Solarlampe Kranich mit der Solarpanel Nachladefunktion
- LED Kranich Gartenleuchte mit Akku AAA NiMH, mit Erdspieß
LED Solar Garten-Leuchte Kranich mit Einschaltautomatik und bis zu 8 Stunden Leuchtdauer - Solarlampe Kranich mit der Solarpanel Nachladefunktion
- LED Kranich Gartenleuchte mit Akku, mit Erdspieß
- Energiebetrieben durch AA Akku und Solarzelle
- Stabil mit Schutzart IP44
- Bedienungsanleitung in Deutsch
- Montage: einfach, ohne Werkzeug
Die schöne Design LED-Leuchte in Form eines klassischen Kranichs ist der echte Hingucker im Gartenstückle, Vorgarten, Garten, als auch auf der Terrasse und Balkon bis hin zu den Blumenkästen.
Der überwiegend dunkelgrün und grün schimmernde Kranich, sieht aus, als ob er gerade einfach so durch den Garten spazieren würde und sorgt für ungewöhnliche Atmosphäre. Nachts bei einem voll aufgeladenen Akku leuchtet die dazugehörige Solarzelle bzw. der Standard AAA NiMH Akku bis zu 8 Stunden. Dafür sorgt acht warmweiße LEDs, die sich bei Dämmerung automatisch einschalten. Dank des Erdspießes bleibt der Flamingo stabil stehen.
Mit dieser dekorativen Solarbeleuchtung verleihen Sie Ihrem Garten nicht nur nachts, aber auch tagsüber eine wunderschöne Optik. Technische Daten Lichtquelle: 1x LED weiß Farbtemperatur: 2200 - 3000 K warmweiß Akku: 1x 300mAh 1,2V AAA NiMH Standard Leuchtdauer: bis zu 8 Std. Maße (HxB): ca. 120 x 6 x 33 cm Material: Metall, Glas, Kunststoff Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200,00 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |