Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar LED Solar-Wegeleuchte inklusive Standard NiMH AAA Akku 300mAh, B-Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar LED Solar-Wegeleuchte inklusive Standard NiMH AAA Akku 300mAh, B-Ware
Solar LED Solar-Wegeleuchte inklusive Standard NiMH AAA Akku 300mAh, B-Ware
Solar LED Solar-Wegeleuchte inklusive Standard NiMH AAA Akku 300mAh, B-Ware
Solar LED Solar-Wegeleuchte inklusive Standard NiMH AAA Akku 300mAh, B-Ware
Solar LED Solar-Wegeleuchte inklusive Standard NiMH AAA Akku 300mAh, B-Ware
Solar LED Solar-Wegeleuchte inklusive Standard NiMH AAA Akku 300mAh, B-Ware
Solar LED Solar-Wegeleuchte inklusive Standard NiMH AAA Akku 300mAh, B-Ware
Artikel-Nr.:
     8005-72103
Hersteller:
     ez solar
Herst.-Nr.:
     GL1070EZ
EAN/GTIN:
     0884620061678
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • 4er Set LED Solar-Wegeleuchte mit bis zu 4 Lumen , B-Ware
  • Solar Garten Leuchten inklusive Standard Akkus AAA Micro
B-Ware LED Solar-Wegeleuchte inklusive Standard NiMH AA Akku 300mAh Das 4er Solar Garten LED Set wird mit Standard AA NiMH 300mAh Akkus betrieben, dadurch ist später auch ein Austausch mit neuen Akkus problemlos möglich!
  • neue, verbesserte Kunststoffausführung
  • mit Kunststofflinse, Gehäuse Farbe: schwarz
  • Batterie Typ: 1 Stück Mignon NiMH AAA 300mAh Akku
  • LED: 1x langlebige Hochleistungs-LED für gute Lichtausbeute
  • Lichtstärke: maximal 4 Lumen, Farbtemperatur: 4500-5500
  • Laufzeit (bei vollständiger Aufladung): max. 8 Stunden (4lm)
  • An/ Aus Schalter an der Unterseite der Lichteinheit
  • Schutzklasse: IP44, Maße (montiert): 5,7x5,7x27,6cm
  • Set-Inhalt: 4 Wegeleuchten inklusive passendem NiMH Akku

Hochwertige Kunststoffausführung mit wirklich gut verarbeiteten Solar-Zellen, ausgestattet bereits mit einem NiMH Akku Standardgröße AAA, LR03, Micro. 4 LED-Gartenleuchten Inklusive 4 Erdspießen. Die Solar LED Gartenleuchten wurden in den letzten Jahren erheblich verbessert so das heute eine solide verarbeitete Qualität geliefert wird. Das Finish der Solarleuchten und die Qualität der Solarzellen zeigen die hochwertige Ausführung der LED Garten Lampen. Die neue, hochwertige Solarzelle ist im oberen, abnehmbaren Teil der LED Lampe integriert, die Kunststoffausführung vom Gehäuse und das künstliche Glas runden das edle Design ab. Die LED Leuchte schaltet sich bei Dunkelheit automatisch an und bei ausreichendem Tageslicht wieder automatisch ab. Sollten die Micro AAA NiMH Akkus im Laufe der Jahre verbraucht sein, so ist eine Austausch des Standard AAA Akkus problemlos möglich. Vor dem Erstgebrauch muss nur noch der Erdspiess (liegt im inneren der Lampe) installiert / angesteckt und der Isolationsstreifen am oberen Kopf der Lampe herausgezogen werden und schon ist diese designstarke LED Gartenleuchte einsatzbereit.

B-Ware, leichte Kratzer im Gehäuse und/oder auf dem transparenten Kunststoff sind meist fertigungsbedingte Beschädigungen d.h. normal und kein Reklamationsgrund.

Technische Daten (Hersteller-Nr:  GL1070EZ (bauähnlich zu GL1073EZ alt. GL004NP4EZ, GL004NP4DU))

Abmessungen L/B/H: 27,6 / 58 / 58 mm, Batteriebestückung: 1 x AAA NiMH Akku, Farbe: schwarz, Lichtstärke: max. 4 Lumen, Leuchtdauer: ca. 8 Stunden, inklusive AAA Akku, IP44, Leuchtmittel Art: LED weiß, Lieferung mit 4 Stück LED Gartenleuchten im Karton, 

Weitere Informationen:
Gewicht:
400,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.