- batteriebetriebene LED Camping-Leuchte
- Helligkeit bis zu 250 Lumen, mit Aluminium Karabinerhaken
LED Camping Leuchte mit 3 Leuchtstufen, 250 Lumen, integrierter Karabinerhaken, inklusive 3x Micro, AAA Batterien
kurz und kompakt, die Camping Leuchte stellt sich vor
✅ batteriebetriebene LED Camping-Leuchte
✅ Helligkeit bis zu 250 Lumen
✅ integrierter Aluminium Karabinerhaken
✅ 3 Leuchtstufen auswählbar
✅ Betrieb mit 3 Stück Standard LR03 Micro/AAA Batterien
Die LED Camping-Leuchte ist ein unverzichtbares Zubehör für jeden Campingausflug oder Outdoor-Abenteuer. Mit einer Helligkeit von 250 Lumen und der Möglichkeit, die Lichtstärke in drei Stufen einzustellen, bietet diese Leuchte vielseitige Beleuchtungsoptionen für jede Situation. Betrieben wird sie mit drei Micro/AAA Batterien, die eine lange Betriebsdauer gewährleisten.
Ein herausragendes Merkmal dieser Camping-Leuchte ist ihr integrierter Aluminium Karabinerhaken. Dieser ermöglicht es, die Leuchte an Zelten, Rucksäcken oder anderen Gegenständen aufzuhängen, um eine optimale Ausleuchtung des Camps zu gewährleisten. Der Haken ist äußerst stabil und sorgt dafür, dass die Leuchte sicher befestigt ist, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Das stabile Gehäuse der LED Camping-Leuchte ist speziell für den Einsatz im Freien konzipiert. Es besteht aus hochwertigem, strapazierfähigem Material, das den Anforderungen von Camping, Wandern und anderen Outdoor-Aktivitäten standhält.
Die Leuchte verfügt über drei einstellbare Lichtstufen, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Die niedrige Stufe bietet eine sanfte Beleuchtung, ideal für gemütliche Abende im Zelt oder als Nachtlicht. Die mittlere Stufe bietet eine ausgewogene Helligkeit, die für die meisten Anwendungen im Freien geeignet ist. Die hohe Stufe liefert eine leistungsstarke Beleuchtung, um große Bereiche zu erhellen oder bei nächtlichen Wanderungen den Weg zu beleuchten.
Dank der energiesparenden LED-Technologie bietet die Camping-Leuchte eine lange Betriebsdauer. Die drei Micro/AAA Batterien sorgen dafür, dass die Leuchte stundenlanges Licht spendet, ohne dass ein Batteriewechsel erforderlich ist. Dies ist besonders praktisch auf längeren Campingausflügen oder Trekkingtouren, bei denen eine zuverlässige Beleuchtung entscheidend ist.
Heitech LED Campinglampe mit 3 Leuchtmodi, Helligkeit bis zu 250 Lumen
Insgesamt bietet die LED Camping-Leuchte mit ihrer Helligkeit, den einstellbaren Lichtstufen, dem stabilen Gehäuse und dem praktischen Karabinerhaken eine ausgezeichnete Beleuchtungslösung für alle Outdoor-Enthusiasten. Egal, ob Sie beim Camping ein gemütliches Ambiente schaffen oder den Weg in der Dunkelheit erleuchten möchten, diese Leuchte erfüllt alle Anforderungen. Investieren Sie in die LED Camping-Leuchte und erleben Sie eine zuverlässige Beleuchtung bei Ihren nächsten Abenteuern in der Natur.
Im Lieferumfang befindet sich eine LED Camping-Leuchte und 2 mal 3 Stück Micro/AAA Alkaline Batterien.
Technische Daten Helligkeit: 250 Lumen Abmessungen: 158mm x 83mm x 35mm Gewicht: 142 gramm