Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AceBeam P17, Defender P17, in vier Farben verfügbar, 4.900 Lumen, kaltweiß mit 6.500K, inklusive 21700 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AceBeam P17, Defender P17, in vier Farben verfügbar, 4.900 Lumen, kaltweiß mit 6.500K, inklusive 21700 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
AceBeam P17, Defender P17, in vier Farben verfügbar, 4.900 Lumen, kaltweiß mit 6.500K, inklusive 21700 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
AceBeam P17, Defender P17, in vier Farben verfügbar, 4.900 Lumen, kaltweiß mit 6.500K, inklusive 21700 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
AceBeam P17, Defender P17, in vier Farben verfügbar, 4.900 Lumen, kaltweiß mit 6.500K, inklusive 21700 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
AceBeam P17, Defender P17, in vier Farben verfügbar, 4.900 Lumen, kaltweiß mit 6.500K, inklusive 21700 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
AceBeam P17, Defender P17, in vier Farben verfügbar, 4.900 Lumen, kaltweiß mit 6.500K, inklusive 21700 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
AceBeam P17, Defender P17, in vier Farben verfügbar, 4.900 Lumen, kaltweiß mit 6.500K, inklusive 21700 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss
Artikel-Nr.:
     8005-72019
Hersteller:
     ACEBEAM
Herst.-Nr.:
     P17-schwarz
EAN/GTIN:
     4055909249087
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
  • AceBeam P17, Defender P17, vier Farben verfügbar, 4900 Lumen
  • Kaltweiß mit 6.500K, inklusive 21700 Li-Ion Akku
  • In den Farben schwarz, grau, braun oder grün erhältlich (bitte gewünschte Farbe oben auswählen!)
  • Taktische LED-Taschenlampe mit zwei Schaltern an der Tailcap
  • Strobe Modus kann sofort und direkt über den zweiten Schalter aktiviert werden
  • Taktische Taschenlampe mit zwei Schaltern für taktische Einsatzgebiete, Notfälle, Selbstverteidigung, Outdoor-Aktivitäten etc. !
AceBeam P17, Defender P17, in vier Farben verfügbar, 4.900 Lumen, kaltweiß mit 6.500K, inklusive 21700 Li-Ion Akku mit USB-C Ladeanschluss

kurz und kompakt, die P17 Defender stellt sich vor

✅ AceBeam P17 Defender erreicht bis zu 4.900 Lumen Helligkeit und eine Reichweite bis zu 445 Meter
✅ in den Farben schwarz, grau, braun oder grün erhältlich (bitte gewünschte Farbe oben auswählen!)
✅ taktische LED-Taschenlampe mit zwei Schaltern an der Tailcap
✅ schnell und einfach zu bedienen, um zwischen vier Beleuchtungsmodi wechseln zu können
✅ Strobe Modus kann sofort und direkt über den zweiten Schalter aktiviert werden
✅ Betrieb mit einem 21700 Lithium-Ionen Akku mit USB-C Ladeanschluss (im Lieferumfang enthalten)
✅ gehärtete, ultraklare Glaslinse mit Antireflexionsbeschichtung
✅ hergestellt aus robustem A6061-T6 Aluminium
✅ hochwertige, hartanodisierte und abriebfeste Oberfläche vom Typ HAIII

Die AceBeam P17 ist die neueste Innovation aus dem Hause AceBeam und setzt neue Maßstäbe in Sachen Leistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Mit ihrer beeindruckenden Leistung und einer Reichweite von bis zu 445 Metern ist die P17 die ideale Taschenlampe für den taktischen Einsatz, Notfälle, Outdoor-Aktivitäten oder den täglichen Gebrauch als EDC-Taschenlampe. Die P17 von AceBeam ist in den Farben schwarz, grau, braun oder grün verfügbar, bitte wählen Sie die gewünschte Farbe oben aus. 

Eine der herausragenden Eigenschaften der AceBeam P17 ist ihre leistungsstarke Cree XHP 70.3 HI LED, die eine Helligkeit von bis zu 4.900 Lumen liefert. Egal, ob Sie in der Nacht unterwegs sind, ein Objekt in weiter Entfernung beleuchten müssen oder einfach nur eine helle Lichtquelle benötigen, die P17 bietet Ihnen das perfekte Werkzeug für jede Situation. Das kaltweiße Licht mit einer Farbtemperatur von 6.500 Kelvin sorgt für eine klare und natürliche Beleuchtung, die Farben und Details präzise wiedergibt.

Die AceBeam Defender P17 ist die leistungsstärkere Version der beliebten AceBeam P16 und verfügt über zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen. Mit ihrem robusten und langlebigen Gehäuse ist die P17 wasserdicht nach IP68 und stoßfest bis zu 1,5 Metern Fallhöhe. Sie können sich also darauf verlassen, dass die Lampe auch unter extremen Bedingungen zuverlässig funktioniert.

Ein weiteres Highlight der AceBeam P17 ist die intuitive Bedienung über zwei Schalter an der Tailcap. Mit dem ersten Schalter können Sie bequem zwischen vier verschiedenen Beleuchtungsmodi wechseln: Turbo, High, Mid und Low. So können Sie die Helligkeit Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen und die Batterielaufzeit optimieren. Der zweite Schalter ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die Strobe-Funktion, die in Notsituationen oder zur Selbstverteidigung eingesetzt werden kann.

Die neue leistungsstarke LED-Taschenlampe P17 von AceBeam mit einer beeindruckenden Leistung bis zu 4.900 Lumen

Die AceBeam P17 wird mit einem leistungsstarken 21700 Li-Ion Akku geliefert, der eine lange Betriebsdauer gewährleistet. Der Akku kann bequem über den USB Typ C-Anschluss direkt am Akku aufgeladen werden, was den Komfort und die Flexibilität erhöht. Kein lästiges Herausnehmen des Akkus oder zusätzliche Ladegeräte mehr - stecken Sie einfach das mitgelieferte Kabel ein und laden Sie die Lampe bequem auf.

Das kompakte Design der AceBeam P17 macht sie zu einem idealen Begleiter für unterwegs. Sie passt bequem in jede Tasche und kann mühelos transportiert werden. Der Edelstahl-Bezelring sorgt nicht nur für zusätzlichen Schutz, sondern verleiht der Lampe auch ein robustes und ansprechendes Aussehen.

Insgesamt ist die AceBeam P17 die perfekte Kombination aus Leistung, Haltbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Egal, ob Sie ein Outdoor-Enthusiast, ein professioneller Einsatzkräfte oder einfach nur jemand sind, der eine zuverlässige Taschenlampe für den Alltag benötigt, die P17 wird Ihre Erwartungen übertreffen. Investieren Sie in die AceBeam P17 und erleben Sie die Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit dieser außergewöhnlichen Taschenlampe.

Taktische Taschenlampe mit zwei Schaltern für taktische Einsatzgebiete, Notfälle, Selbstverteidigung, Outdoor-Aktivitäten etc. !

Im Lieferumfang befindet sich die AceBeam P17 (bitte gewünschte Farbe oben auswählen), AceBeam 21700 5.100mAh Akku mit USB-C Anschluss, USB-C Ladekabel, Taschenclip, Lanyard, 2x Ersatzdichtringe, Bedienungsanleitung.

Leistung und Reichweite  Täglicher Modus:    Ultra-Low:  3 Lumen  Low:  90 Lumen / 91 Meter  Med:  580 Lumen / 172 Meter  High:  2.200 Lumen / 312 Meter  Turbo:  4.900 Lumen / 445 Meter  SOS:  2.000 Lumen  Taktischer Modus 1:    Low:  90 Lumen / 91 Meter  Med:  580 Lumen / 172 Meter  High:  2.200 Lumen / 312 Meter  Turbo:  4.900 Lumen / 445 Meter  Strobe:  2.000 Lumen  Taktischer Modus 2:    Ultra-Low:  3 Lumen  Low:  90 Lumen / 91 Meter  High:  2.200 Lumen / 300 Meter Technische Daten  LED:  1x Cree XHP 70.3 HI LED  Helligkeit:  max. 4.900 Lumen  Reichweite:  max. 445 Meter  Strahlintensität:  49.506 cd  Schlagfestigkeit:  bis 1,5 Meter  Wasserdichtigkeit:  IP68, bis 2 Meter  Farbwiedergabe:  kaltweiß, 6.500 K  Abmessungen:  147mm x 41mm x 26mm  Gewicht:  227 gramm mit Akku

 

Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,23*
€ 146,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.