Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Fast Wireless Charger, KFZ, Qi, 9V/12V, FWC-01 Kabel USB Typ-A-C, 1m, schwarz, Retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbatim Fast Wireless Charger, KFZ, Qi, 9V/12V, FWC-01 Kabel USB Typ-A-C, 1m, schwarz, Retail
Verbatim Fast Wireless Charger, KFZ, Qi, 9V/12V, FWC-01 Kabel USB Typ-A-C, 1m, schwarz, Retail
Artikel-Nr.:
     8005-71323
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49552
EAN/GTIN:
     0023942495529
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die Verbatim Schnellladehalterung nutzt die Wireless Qi Hochgeschwindigkeits-Ladetechnologie, um Qi-fähige Smartphones sicher und schnell aufzuladen. Mit der Halterung kann das Telefon während des Ladens z.B. auch zur Navigation genutzt werden. Für die Befestigung kann sie entweder in die Lüftungsöffnung des Autos eingebaut oder mit dem mitgelieferten Saugnapf am Armaturenbrett oder Fenster befestigt werden. Wenn das Telefon in die Halterung gelegt wird, schließen sich die seitlichen Klemmbügel automatisch und halten es in Position. Durch Drücken der beiden seitlichen Tasten, lassen sich die Bügel wieder öffnen. Die Halterung kann um 360° gedreht werden, was eine optimale Sicht und eine einfachere Nutzung der Funktionen ermöglicht. Zum Schutz des Telefons befindet sich Anti-Rutsch- und Anti-Kratz-Silikon an beiden Bügeln und am Fuß. Darüber hinaus ist auch das Laden durch eine Schutzhülle (mit maximal 4mm Dicke) um das Telefon möglich.

Technische Daten
- KFZ Fast Wireless Charger FWC-01
- Technologie: Qi-Standard (9V/1.67A, 12V/1.5A-3A)
- Kabel USB Typ-A-C, 1m
- Smartphone Breite 60-90mm (min/max), Bauhöhe Hülle 4mm (max)
- Touch Button 2x links/rechts
- Automatisches öffnen und schliessen
- LED Statusanzeige
- Befestigungsadapter Windschutzscheibe / Lüftung
- Drehbar 360°
- Abmessungen: 114x71x54mm
- Gewicht: 115g
Weitere Informationen:
Gewicht:
115,00 g
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 15,41*
€ 21,24*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 15,46*
€ 21,41*
€ 6,78*
ab € 16,15*
€ 22,18*
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 22,47*
€ 5,95*
ab € 16,97*
€ 23,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.