Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4500mAh Li-ion Akku 26650A 3,6V, 3,7V, max. 15A Entladestrom, 26,5x65,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4500mAh Li-ion Akku 26650A 3,6V, 3,7V, max. 15A Entladestrom, 26,5x65,2mm
4500mAh Li-ion Akku 26650A 3,6V, 3,7V, max. 15A Entladestrom, 26,5x65,2mm
4500mAh Li-ion Akku 26650A 3,6V, 3,7V, max. 15A Entladestrom, 26,5x65,2mm
4500mAh Li-ion Akku 26650A 3,6V, 3,7V, max. 15A Entladestrom, 26,5x65,2mm
4500mAh Li-ion Akku 26650A 3,6V, 3,7V, max. 15A Entladestrom, 26,5x65,2mm
4500mAh Li-ion Akku 26650A 3,6V, 3,7V, max. 15A Entladestrom, 26,5x65,2mm
4500mAh Li-ion Akku 26650A 3,6V, 3,7V, max. 15A Entladestrom, 26,5x65,2mm
Artikel-Nr.:
     8005-71140
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     26650A
EAN/GTIN:
     4055909248400
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku li ion
industrieakku
  • 26650 Akku mit 4500mAh Kapazität und bis zu 15A Entladestrom
  • 4500mAh Li-ion Akku 26650A 3,6V, 3,7V max. 15A Entladestrom
4500mAh Li-ion Akku 26650A  3,6V, 3,7V, max. 15A Entladestrom, 26,5x65,2mm

Die Standard 26650 Industriezelle wiederaufladbar 65,20 x 26,50mm in der von Keeppower gewohnter Industriequalität (sicher, robust und langlebig) thermisch stabile Li-Ionen Zelle ohne Memory-Effekt. Kapazität von 4500mAh und 9A konstante sowie 15A gepulste Entladestrom deuten bei der Zelle auf stabile Langlebigkeit

26650 Akku mit 4500mAh Kapazität und bis zu 15A Entladestrom

Einsatz finden derartige Zellen in Anwendungen wie Stromspeicher, Mobile Energie, LED Anwendungen, Modellbau, Akkupack usw. Nicht hochgezüchtete Zellen wie die 26650A ermöglichen sicheren langlebigen Einsatz.
Die Zelle besitzt keine integrierte Schutzelektronik, die für einen sicheren Einsatz von Li-Ionen Akkus notwendig ist.
 

Zelle KP-26650A Kapazität 4500mAh Min. Kapazität 4400mAh Nennspannung 3,6V/3,7V Ladeschlussspannung 4,2V ± 0,05V Entladeschlussspannung 2,5V Standard Ladestrom 0,xx - 2A (2000mA) Max. Ladestrom 1C 4,5A (4500mA) Pluspol flach Max. Entladestrom (Puls ca. 5 Sek.) 15A Max. Entladestrom (Dauerlast) 9A Chemie Li,Co,O2,Al,Cu Schutzschaltung PCB/BMS nicht vorhanden Ladeverfahren CC-CV Durchmesser 26,50 mm ± 0,2 mm Höhe 65,20 mm ± 0,3 mm Gewicht 93 g ± 1 g MSDS MSDS 26650A Datenblatt datasheet_26650A

 

Sicherheitshinweise: Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden! Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.

Weitere Eigenschaften: Lithium-Ionen-Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.

Weitere Informationen:
Gewicht:
93,00 g
Weitere Suchbegriffe: industriezelle 3,6v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.