| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-71026 Herst.-Nr.: PA000919 EAN/GTIN: 4055909248073 |
| |
|
| | |
| - Passend für Ideal Networks PUS T4991DV
- LAN-Messgerät Signal TEK II, 151053
Akkupack NiMH 4.8V 2100mAh L2x2 Mignon AA mit Lötfahnen Das Akkupack für Messtechnik ist die perfekte Lösung für den Selbsteinbau und passt ideal zu Geräten wie dem Ideal Networks PUS T4991DV, dem LAN-Messgerät Signal TEK II und dem 151053. Mit einer Leistung von 4,8V und einer Kapazität von 2100mAh liefert dieses Akkupack zuverlässige Energie für lange Einsatzzeiten. Es besteht aus L2x2 Mignon AA-Zellen mit Lötfahnen und ist damit einfach zu installieren. Das Akkupack ist aus NiMH-Materialien gefertigt, was für eine hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer sorgt. Mit diesem Akkupack können Sie sicher sein, dass Ihre Messgeräte immer einsatzbereit sind, wenn Sie sie benötigen. Bestellen Sie noch heute und genießen Sie eine zuverlässige Stromversorgung für Ihre Messtechnik! Passend für: ✓ Ideal Networks PUS T4991DV ✓ LAN-Messgerät Signal TEK II
Technische Daten Spannung: 4,8 V Kapazität: 2100 mAh Zellengröße: L2x2 Mignon AA (mit Lötfahnen) System: NiMH Akkupack Gewicht: 120 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, akkupack nimh 4,8v 2100ah, akku-packs nimh, akku packs |
| | |
| |