Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portable Powerstation 648Wh 700W Li-ion Powerbank XXL die unabhängige Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Portable Powerstation 648Wh 700W Li-ion Powerbank XXL die unabhängige Stromversorgung
Portable Powerstation 648Wh 700W Li-ion Powerbank XXL die unabhängige Stromversorgung
Portable Powerstation 648Wh 700W Li-ion Powerbank XXL die unabhängige Stromversorgung
Portable Powerstation 648Wh 700W Li-ion Powerbank XXL die unabhängige Stromversorgung
Portable Powerstation 648Wh 700W Li-ion Powerbank XXL die unabhängige Stromversorgung
Portable Powerstation 648Wh 700W Li-ion Powerbank XXL die unabhängige Stromversorgung
Portable Powerstation 648Wh 700W Li-ion Powerbank XXL die unabhängige Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     8005-70084
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     62150
EAN/GTIN:
     4047038621506
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Powerstation
powerbank 1xusb
  • Portable Powerstation 648Wh 700W Anti-Blackout
  • Powerstation Anti Blackout die unabhängige Stromversorgung
Portable Powerstation Anti Blackout, die unabhängige Stromversorgung 

kurz und kompakt, unser Portable Powerstation stellt sich vor

✓ Portable Powerstation 648Wh, 700W Anti-Blackout!
✓ unabhängige Stromversorgung für viele Einsatzbereiche!
✓ Über- und Unterspannungsschutz, Temperaturüberwachung, Kurzschlusssicherung!
✓ LED Display, mit Anzeige der aktivierten Ausgänge und Ladestandanzeige!
✓ Hochwertige Powerbank 3,7V 600000mAh max. 2000W!
✓ der mobile Stromgenerator, Temperaturbereich für den Betrieb: -10 – 60°C

 

Powerbank Extreme Energy für die mobile Ladung, Powerstation Anti Blackout

 

Unser Powerbank kann über das mitgelieferte Netzteil 100-240V oder optional durch unser Solar-Panel 120W 18V, max. 5,5A aufgeladen werden. Die unabhängige Stromversorgung für den Outdooreinsatz, den Krisenstab, bei Stromausfällen bzw. unabhängigen Ladeeinsätzen und in sonstigen Notlagen bzw. mobilen Einsätzen sowie generell in allen Bereichen wo kein Netzstrom vorhanden ist.

Technische Daten für die Powerstation   Spannung:  intern 3,7 Volt  Kapazität:  600000mAh  Energiegehalt:  2200 Wh  System:  Li-ion AkkuPack  Gewicht:  21000 Gramm  Abmessungen:  320 x 320 x 230mm

Powerstation G2000 2220Wh / 2000W

Ausgänge: 3 x USB 5V / 2,1A
1 x USB QC, 1 x USB-C (5-20V) mit max. 60W
2 x AC Ausgang 100 – 240V Reine Sinus Welle max. 2000W
1 x 12V DC Kfz-Ausgang mit max. 8A, 2 x DC5521 Ausgang 12V

Eingänge: 1 x DC-IN 25,5V / 8A (5,5 x 2,1 mm Rundstecker)
1 x Solar Charge Input PV 18 - 30V

• LED Display, mit Anzeige der aktivierten Ausgänge und Ladestandanzeige
• Über- & Unterspannungsschutz, Temperaturüberwachung, Kurzschlusssicherung
• Temperaturbereich für den Betrieb: -10 – 60°C
• Lieferumfang: Netzteil, 12V Kfz-Ladekabel, Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,33*
€ 520,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,09*
€ 504,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,97*
€ 473,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,84*
€ 465,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,33*
€ 438,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.