Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-68344 Herst.-Nr.: 60217 EAN/GTIN: 4040849602177 |
| |
|
| | |
| kompatibel zu folgenden Modellen: Apple iPhone: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11, iPhone SE (2. Generation), iPhone SE (3. Generation), iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Apple AirPod: Apple AirPods, AirPods Pro, Airpods mit kabellosem Ladecase (Gen.2), Airpod (Gen.3) - ✓ Schnellladegerät für bis zu 3 Geräte zugleich, z. B. Smartphone, Smartwatch und Kopfhörer wie Apple AirPods
- ✓ sorgt für sicheren Stand des Handys beim kabellosen Laden, auch bei horizontalem Auflegen
- ✓ ermöglicht horizontales und vertikales Aufstellen des Smartphones für komfortables Videoschauen
- ✓ bedient als induktive Ladestation den Qi-Standard mit bis zu 15 W Leistung beim Smartphone, 3,5 W bei der Uhr und 5 W bei Kopfhörern
- ✓ ausgestattet mit einer USB-C™-Buchse und dem dazu passenden USB-C™-Ladekabel (1 m)
- ✓ dank Schutzelektronik schaltet sich der Handyhalter noch vor einer Überladung oder bei Gefahr durch Fremdkörper ab (FOD)
- ✓ kompatibel mit Produkten vieler Hersteller, z. B. Apple Watch, Apple iPhone
Technische Daten Leistung max. Leistung 15 W Eingang 9.0V min. 3.0A DC (27.0 W) Ausgang 15.0W (wireless phone) 5.0W (wireless phone / TWS) 3.5W (Watch) max. Leistung 15.0 W Geräte-Anschlüsse Eingangsspannung (DC) 5 V Eingang, Spannungsbereich 9 (DC) V Eingang, Typ USB-C™-Buchse Eingang, max. Stromstärke 2000 mA Ausgangsspannung (AC) 5 V Ausgangsspannung (AC) 5.0 V Kabel Kabellänge 1 m Kabeltyp Rundkabel Allgemein Farbe schwarz Besonderheit support Qi Charging Verpackungstyp Retail Box Abmessungen / Gewicht Breite 70 mm Höhe 124 mm Tiefe 115 mm Gewicht 40 g Verbrauchseinheit 1 Stk. im Karton Lieferumfang Netzteil Anschlusskabel, Ladegerät Weitere Informationen: | | Gewicht: | 40,00 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8005 | | | | | | € 4,50* | ab € 31,45* | € 43,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 40,15* | € 53,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,67* | € 55,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|