Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LED Taschenlampe Aluminium Light 150lm, inkl. 2x Alkaline AAA, Retail Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta LED Taschenlampe Aluminium Light 150lm, inkl. 2x Alkaline AAA, Retail Blister
Varta LED Taschenlampe Aluminium Light 150lm, inkl. 2x Alkaline AAA, Retail Blister
Artikel-Nr.:
     8005-67717
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16606101421
EAN/GTIN:
     4008496056422
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Die Taschenlampen von Varta zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus. Sie besitzen ein Gehäuse aus Aluminium und sind mit modernster LED Technologie bestückt. Diese Hochleistungs LEDs sind bruchsicher und sind aufgrund des sehr hellen, weißen Lichts auch für weite Entfernungen geeignet. Durch die hohe Energieeffizienz der LEDs wird eine längere Batterielaufzeit gewährleistet. Die Taschenlampe ist mit drei Leuchtmodi ausgestattet. Die benötigten Batterien sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten
- Batterien: 2x AAA
- Lichtstärke: bis zu 150lm
- Leuchtdauer: bis zu 25h
- Leuchtweite: bis zu 45m
- Länge: 133mm
- Gewicht: 60g (inkl. Batterien)
Weitere Informationen:
Gewicht:
60,00 g
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 5,39*
€ 7,43*
1 Tag
15
€ 2,90*
ab € 5,60*
€ 7,69*
€ 6,78*
ab € 5,61*
€ 7,70*
3 Tage
5
€ 8,00*
ab € 5,70*
€ 7,82*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 7,90*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.