Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Stück R6/AA Ni-MH Akkus GP ReCyko+ 2700 Serie NiMH Akku 1,2V, 2600mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 Stück R6/AA Ni-MH Akkus GP ReCyko+ 2700 Serie NiMH Akku 1,2V, 2600mAh
4 Stück R6/AA Ni-MH Akkus GP ReCyko+ 2700 Serie NiMH Akku 1,2V, 2600mAh
Artikel-Nr.:
     8005-67623
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP270AAHCE-2GBE4
EAN/GTIN:
     5902020523123
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • GP ReCyko+ 2700 Serie NiMH Akku 1,2V, 2600mAh
  • GP ReCyko+ die neue Generation Akkus Ready2use Technologie
GP ReCyko+ die neue Generation von Akkus mit Ready 2 use Technologie 4 Stück R6/AA Ni-MH Akkus GP ReCyko+ 2700 Serie 2600mAh Wiederaufladbarer Akku, verpackt in einer AkkuBox für 1-4 Akkus AA
  • Sofort einsatzbereiter NiMH Akku mit 2600 mAh
  • hat ein Jahr nach dem Aufladen bis zu 70 % der Energie
  • bis zu 300 Lade- und Entladezyklen
  • eine der höchsten Kapazitäten unter den Ready 2 use Akkus 2600mAh
  • NiMH Akkus haben keinen Memory-Effekt d.h. sie können jederzeit aufgeladen werden

4 NiMH R6/AA ReCyko+ Akkus, hergestellt von einem der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Akku- und Batterieproduktion - GP Batteries.

GP ReCyko+ die Vorteile von einer guten Batterie und einem Akku in einem Produkt

Viele Anwender, die auf der Suche nach der besten Stromversorgung für moderne Haushaltsgeräte sind, stehen vor der schwierigen Entscheidung, eine Batterie oder einen Akku zu verwenden. GP Batteries, einer der weltweit führenden Herstellern von Batterien, Akkus und Ladegeräten, hat die Vorteile eines NiMH-Akkus und eines Akkus vereint - sofortige Einsatzbereitschaft mit der Möglichkeit zum Wiederaufladen. GP ReCyko+ ist die innovative Lösung für Anwender, die energiegeladene, benutzerfreundliche, wirtschaftliche und umweltfreundliche Batterien oder Akkus erwarten.

GP ReCyko+ ist das Ergebnis kontinuierlicher Forschung und Entwicklung der Fertigungstechnologie für GP Batteries-Produkte. GP ReCyko+ kann wie normale Batterien sofort nach dem Kauf verwendet werden. Sie haben ihnen gegenüber jedoch den Vorteil, dass sie auch in modernen Geräten eingesetzt werden können, die einen großen, hohen Stromverbrauch benötigen. Dank der hohen Kapazität von GP ReCyko+ können Sie bis zu 6 mal mehr Fotos aufnehmen als mit einer Einweg Alkaline Batterie.

GP ReCyko+ verwendet eine spezielle Akku-Technologie, dank der dieser Akku sogar 12 Monate lang in einer Schublade gelagert werden kann und bis zu 70 % der gespeicherten Energie bereit stellt. Dank dessen können wir sie sofort einsetzten, verwenden, ohne sie extra aufladen zu müssen. Herkömmliche Akkus wären nach so langer Zeit komplett entladen und GP ReCyko+ kann aufgeladen und mitgenommen werden, ohne das Ladegerät mitnehmen zu müssen.

GP ReCyko+ eignen sich auch hervorragend für Taschenlampen, Fernbedienungen, Uhren, Radios, PC- und Computer Maus usw., also in allen Geräten mit geringem Energieverbrauch. Ein weiterer Vorteil der neuen GP-Batterien ist, dass sie bei jedem Wetter funktionieren.

Weitere Informationen:
Gewicht:
130,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.