| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-67584 Herst.-Nr.: BPS-50106501 EAN/GTIN: 4055909243801 |
| |
|
| | |
| - Ersetzt: Visonic 103-302891, GP2CR123A-C, 103-302915
- Passend für: Visonic Next CAM PGS, K9-85 PG2
Nachbau Batteriepack 6V passend für: Visonic Next CAM, Visonic Next CAM K9 PG2 wide angle, Visonic Next CAM PG2, Visonic Next CAM PGS Ersatzbatterie 6V passend für Visonic 103-302891, Visonic 103-302915, Visonic EVE2CR17450-C, Visonic GP2CR123A, Visonic OSA363 6 V Visonic Nachbau Batterie aus frischer Fertigung, ersetzt bzw. passend für: Visonic 103-302891, GP2CR123A-C, 103-302915, EVE2CR17450-C / 50106501 Technische Daten: chemisches System Lithium-Mangandioxid (LiMnO2) Kapazität 2500 mAh Abmessungen 34 x 17 x 45mm (LxBxH) Spannung 6 V |
| | |
| | | |
| | | |
| |