Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix WF30RE die EX-Geschützte LED Taschenlampe inklusive Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenix WF30RE die EX-Geschützte LED Taschenlampe inklusive Akku und Ladegerät
Fenix WF30RE die EX-Geschützte LED Taschenlampe inklusive Akku und Ladegerät
Fenix WF30RE die EX-Geschützte LED Taschenlampe inklusive Akku und Ladegerät
Fenix WF30RE die EX-Geschützte LED Taschenlampe inklusive Akku und Ladegerät
Fenix WF30RE die EX-Geschützte LED Taschenlampe inklusive Akku und Ladegerät
Fenix WF30RE die EX-Geschützte LED Taschenlampe inklusive Akku und Ladegerät
Fenix WF30RE die EX-Geschützte LED Taschenlampe inklusive Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     8005-67359
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     WF30RE
EAN/GTIN:
     6942870307923
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
  • Fenix WF30RE die EX-Geschützte LED Taschenlampe
  • WF30RE LED Taschenlampe, Fenix ARB-L21-2600Ex Li-ion Akku
Fenix WF30RE die EX-Geschützte LED Taschenlampe

kurz und kompakt, unsere EX Schutz LED-Taschenlampe stellt sich vor:

  • Explosionsgeschützte Taschenlampe EX inklusive Akku
  • Cree XP-G2 LED mit 50.000 Stunden Lebensdauer
  • Betrieb über 1x Fenix ARB-L21-2600Ex LiIon Akku Aufladbar
  • 3 Helligkeitsstufen, max. 280 Lumen
  • Ex-Schutz Zertifikate der Normen IECEx, ATEX, CSA
  • gefertigt aus hochwertigem eloxiertem Aluminium
  • mit Premium Gehäuse HAIII hart-anodisiert
  • Gewicht: 215 Gramm inklusive Akku
  • kompakte Abmessungen: ca. 150,5 x 34 x 28mm

Ob bei der Arbeit, im LKW bis hin zu Ex-Schutz Bereichen, in der Nacht, bei einem Anti-Black-Out oder Stromausfall bis hin zum Campen: mit der Fenix LED-Taschenlampe WF30RE haben Sie die perfekte Beleuchtung in den Händen!

Für das Taschenlampen Gehäuse Design wurde die klassische schwarze Farbe (anstelle der oft gelben Versionen) ausgewählt. Mit einer Leuchtdauer von bis zu 120 Stunden mit nur einer Akkuladung, kann die EX-Schutz LED-Taschenlampe glänzen. Die Leuchtweite der Taschenlampe beträgt ca. 170 Meter. Die LED-Taschenlampe hat eine Helligkeit von bis zu 280 Lumen, was für EX geschützte Taschenlampen ein starker Wert darstellt.

Die FENIX WF30RE ist eine explosionsgeschützte Taschenlampe, die für explosionsgefährdete Bereiche kurz EX Schutz bestimmt ist. Sie ist zertifiziert nach: IECEx, ATEX, CSA und NEPSI. Die Lampe kann in den Zonen 1 und 2 verwendet werden, in denen ein explosives Gasgemisch der Kategorien IIA, IIB und IIC vorhanden ist. Sie kann in Bereichen mit Staub und Brennstoffen verwendet werden: Zone 21 und Zone 22. Wie z.B. in der petrochemischen Industrie, der Textilindustrie, in Kraftwerken etc.

Die EX-Schutz Beschriftung IECEx: IECEx TUR 18.0042X, Ex ib IIC T4 Gb, Ex ib IIIC T130°C Db, ATEX: TÜV 18 ATEX 8252X, II 2G Ex ib IIC T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T130°C Db, CSA: CSA20CA80059279X, Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIC T130ºC Db, Class I, Zone 1, AEx ib IIC T4 Gb; Zone 21, AEx ib IIIC T130ºC Db
NEPSI: GYB20.1823X, Ex ib IIC T4 Gb, Ex ibD 21 T130

Technische Daten

ANSI/PLATO FL1

Hell

Mittel

Dunkel

Strobe

Helligkeit

280 Lumen

120 Lumen

30 Lumen

280 Lumen

Brenndauer

6 Stunden

 50 Minuten

15 Stunden

40 Minuten

120 Stunden

/

Reichweite

170 Meter

120 Meter

58 Meter

/

Intensität

7.200 Candela

3.589 Candela

830 Candela

/

Stoßfestigkeit

1 Meter

Wasserdichtigkeit

IP66 / IP68

Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1 Standard wurden die zuvor genannten Werte im Fenix Labor mit dem Fenix ARB-L21-2600Ex LiIon Akku,  21 ± 3°C und 50% - 80% Luftfeuchtigkeit durchgeführt. Die Werte können je nach Umgebung sowie dem Alter der Taschenlampe und des Akku abweichen.

Im Lieferumfang enthalten: 1x WF30RE LED Taschenlampe, Fenix ARB-L21-2600Ex Li-ion Akku, Ladeadapter, Ersatz-O-Ring, Lanyard

 

Weitere Informationen:
Gewicht:
219,00 g
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8005
1
€ 4,50*
ab € 74,45*
€ 93,76*
1 Tag
5
1
€ 4,90*
ab € 76,62*
€ 96,49*
1
€ 3,50*
ab € 81,62*
€ 102,55*
9 Tage
48
2
Frei Haus
ab € 119,69*
€ 147,33*
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,84*
€ 106,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.