Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Jetech Hoverboard wie JT-BC204-04 25,2 Volt und 3900mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Jetech Hoverboard wie JT-BC204-04 25,2 Volt und 3900mAh
Akku für Jetech Hoverboard wie JT-BC204-04 25,2 Volt und 3900mAh
Akku für Jetech Hoverboard wie JT-BC204-04 25,2 Volt und 3900mAh
Akku für Jetech Hoverboard wie JT-BC204-04 25,2 Volt und 3900mAh
Akku für Jetech Hoverboard wie JT-BC204-04 25,2 Volt und 3900mAh
Akku für Jetech Hoverboard wie JT-BC204-04 25,2 Volt und 3900mAh
Akku für Jetech Hoverboard wie JT-BC204-04 25,2 Volt und 3900mAh
Artikel-Nr.:
     8005-67347
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     JT-BC204-04
EAN/GTIN:
     4055909243320
Suchbegriffe:
Hoverboard
  • Akku für Jetech Hoverboard wie JT-BC204-04 25,2 Volt 3900mAh
  • Ersetzt folgenden Originalakku Jetech JT-BC204-04 battery
Akku für Jetech Hoverboard wie JT-BC204-04 25,2 Volt und 3900mAh

Nachbauakku mit den Abmessungen ca. 134,9 x 67,2 x 64 (43,2)mm, Gewicht 685 Gramm

  • frische Neuware
  • Kein Originalakku, hochwertiger AkkuPack
  • Der Akku kann mit dem originalen oder einem kompatiblen Ladegerät geladen werden

Technische Daten:

  • Technologie: Li-ion AkkuPack
  • Spannung: 25.2 Volt
  • Kapazität: 3900mAh
  • Nennenergie: 98.28Wh
  • Anzahl der Zellen: 7
  • Farbe: Blau, Abmessungen ca. 134,9 x 67,2 x 64 (43,2)mm

Nur passend für dieses bzw. exakt baugleichen Hoverboards:

    Jetech Hoverboard 25.2V

Ersetzt folgende Originalakkus:

    Jetech JT-BC204-04 Battery

Lieferumfang: 1x Akku, Abmessungen ca. 134,9 x 67,2 x 64 (43,2)mm


***Sicherheitshinweis*** Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verarbeitet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zu Brandentwicklung oder Explosion führen. Mit dem Kauf bestätigen, dass Sie unsere Zellen ausschließlich fachgerecht benutzen. Hierzu zählt eine fachgerechte Be- und Verarbeitung der Zellen, sowie eine ordnungsgemäße Einlagerung. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Sachgegenständen die durch den unsachgemäßen Gebrauch oder durch nicht autorisierte Nutzung der Zelle entstehen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.