Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20000mAh Powerbank mit 4 Ladekabel, QI-Ladefunktion, Solar Panel, mit LED Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20000mAh Powerbank mit 4 Ladekabel, QI-Ladefunktion, Solar Panel, mit LED Licht
20000mAh Powerbank mit 4 Ladekabel, QI-Ladefunktion, Solar Panel, mit LED Licht
20000mAh Powerbank mit 4 Ladekabel, QI-Ladefunktion, Solar Panel, mit LED Licht
20000mAh Powerbank mit 4 Ladekabel, QI-Ladefunktion, Solar Panel, mit LED Licht
20000mAh Powerbank mit 4 Ladekabel, QI-Ladefunktion, Solar Panel, mit LED Licht
20000mAh Powerbank mit 4 Ladekabel, QI-Ladefunktion, Solar Panel, mit LED Licht
20000mAh Powerbank mit 4 Ladekabel, QI-Ladefunktion, Solar Panel, mit LED Licht
Artikel-Nr.:
     8005-67253
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     QI-POWERBANK
EAN/GTIN:
     4055909243061
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
usb akku
  • Powerbank mit 4 Ladekabel, 1x USB Ladekabel auf Micro-USB
  • Solar Powerbank inklusive 4 Ladekabel für Smartphone, Tab
  • mit QI-Ladefunktion, auf der Gehäuserückseite z.B. für iPhone 14
  • robustes Gehäuse mit Solarpanel, PX4 Wasserdicht
Solar PowerBank 20000mAh mit 4 Ladekabel integriert, mit QI-Ladefunktion mit zwei LED-Leuchten

✓ AccuCell Outdoor Powerbank im Schwarz, Orange Design Gehäuse
✓ mit 4 Ladekabel: für iPhone 7-14, USB-C, Micro-USB, USB
✓ robustes Gehäuse mit Solarpanel, PX4 Wasserdicht
✓ max. 15W 5V / 3A USB C-Anschluss Sechs Ausgänge, 3 Eingänge 
✓ Powerbank max. 20000mAh Kapazität
✓ mit QI-Ladefunktion, auf der Gehäuserückseite z.B. für iPhone 14

 

Die Solar-Powerbank mit dem Leistungsstarken Li-Polymer-Akku mit bis zu 20000mAh, laden auch Sie ein oder mehrere Smartphones gleichzeitig. Mit einem vollgeladenem Akku kann z.B. das iPhone 13 mehr als 8x nachgeladen werden. Es kann über eines der 1 bis 3 Ladekabeln aufgeladen werden. Nachgeladen wird einfach über das USB-Ladekabel mit dem Micro-USB Stecker oder einfach bei gutem Sonnenlicht über das integrierte Solarmodul.

Mit 4 eingebauten Ladekabeln für Ihr Smartphone, iPad, Tablet und Co. Die kabelfreie Solar-Powerbank besteht aus 1 USB-Eingangskabel mit Micr-USB Stecker zum Nachladen der Powerbank sowie 3 Ladekabel als Energieausgang 1x USB-C Ladekabel, 1 USB-Kabel, 1 Ladekabel für iPhone 13. All in one: das trendige sind die 4 integrierten Ladekabel d.h. man benötigt nicht immer ein separates Ladekabel zum einstecken, alles ist schon fest integriert und die Powerbank deckt fast alle Smartphone, Tablet, iPad, eBook Reader, elektronische Spielzeuge und sonstige Ladegeräte ab. Immer das passende Ladekabel zur Hand, es können auch mehrere Geräte gleichzeitig geladen werden.

4 Ausgangs-Ports und das Qi drahtlose Laden. Diese Solar Powerbank unterstützt das drahtlose Qi-Laden mit max. 5W, die Solarpowerbank ist mit fast allen Qi-fähigen Endgeräten kompatibel. Ausgestattet mit 4 Ladeanschlüssen: Micro USB, USB Typ C-Eingangsanschlüsse sowie und USB & Typ C-Ausgangsanschlüsse, es können bis zu 6 Endgeräte gleichzeitig aufgeladen werden.

Stoßgeschütztes und robuster Gehäusedesign auch für den Outdoor- und Außenbereich, Camping. Diese Powerbank mit dem Solarpanel ist spitzwasserdicht, staubdicht sowie stoßfest und ist dadurch auch für unterwegs und Outdoor Einsätze geeignet. Die Powerbankk mit Solarpanel hat zusätzlich vorne zwei hellen LED-Lichter für den Arbeitsbereich etc.

Technische Daten:
Kapazität: max. 20000mahMicro USB Input: 5V=2A Type-C Input:5V=3AUSB Type-C output:5V=3AUSB-Output 1:5V=3A USB-Output 2: 5V=3AUSB Input cable:5V=3A Lightning output cable :5V=2AType-C output cable:5V=3A,  micro output cable :5V=2AQI Ladeoutput: max. 5W, Solar Panel Ladeinput: 5V max. 300mAFarbe orange, auf Sonderbestellung ab 350 Stück auch in Rot, Blau, Grün

 

Produktabmessungen 175 x 89 x 30mm Artikel Gewicht 429 Gramm ASIN 4055909243061 Artikelmodellnummer QI-POWERBANK Steckertyp USB Typ-C, Micro-USB, USB A Marke AccuCell Akkukapazität 20000mAh Kompatible Telefonmodelle auch passend für Apple iPhone 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Samsung Galaxy S9 Plus, Samsung Galaxy S9, Apple iPhone XR, Apple iPhone XS, Samsung Galaxy S8, Apple iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy S8 Plus Farbe

Schwarz, Orange

Im Lieferumfang Powerbank mit 4 Ladekabel, 1x USB Ladekabel auf Micro-USB
Weitere Informationen:
Gewicht:
429,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.