Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velamp LED Gummi-Taschenlampe, 3 LEDs, wasserdicht, mit Tragesenkel, inklusive Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velamp LED Gummi-Taschenlampe, 3 LEDs, wasserdicht, mit Tragesenkel, inklusive Batterien
Velamp LED Gummi-Taschenlampe, 3 LEDs, wasserdicht, mit Tragesenkel, inklusive Batterien
Artikel-Nr.:
     8005-67107
Hersteller:
     VELAMP Industries
Herst.-Nr.:
     VE-IRUB1LED-MB
EAN/GTIN:
     4055909242422
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe velamp
  • Velamp LED Gummi-Taschenlampe, 3 LEDs, wasserdicht,
  • Kompakte LED-Taschenlampe aus hochbeständigem Gummi
  • Wird mit 2x AA Mignon Battterien betrieben, im Lieferumfang enthalten
  • Super hell mit 12 Lumen und einer Reichweite bis zu 20 Metern
  • Außergewöhnliche Autonomie von 30 Stunden im Dauereinsatz
Velamp LED Gummi-Taschenlampe, 3 LEDs, wasserdicht, mit Tragesenkel, inklusive Batterien

kurz und kompakt, unser Artikel stellt sich vor

✓ kompakte LED-Taschenlampe aus hochbeständigem Gummi
✓ wird mit 2x AA Mignon Battterien betrieben
✓ super hell mit 12 Lumen und einer Reichweite bis zu 20 Metern
✓ außergewöhnliche Autonomie von 30 Stunden im Dauereinsatz
✓ Gummikörper: leicht, schlagfest und wasserdicht

LED-Taschenlampe aus hochbeständigem Gummi mit einer Helligkeit bis zu 12 Lumen und einer Reichweite bis zu 20 Metern. Die Taschenlampe ist mit 3 LEDs der neuesten Generation ausgestattet. Die Vorteile von Gummi sind vielzählig - leicht, schlagfest und wasserdicht. Dank der kompakten Größe können Sie die Taschenlampe überall mitnehmen, egal ob im Auto, Wohnmobil, Tasche, Rucksack oder Werkzeugkasten. Ebenfalls praktisch ist der integrierte Tragesenkel, welcher die Handhabung noch bequemer gestaltet.  

Dank dem Gummikörper liegt die LED Leuchte bequem und sicher in der Hand. Eine Taschenlampe für jeden Zweck - die Velampe IRUB1LED Taschenlampe. 

Gummi-Taschenlampe perfekt für die Baustelle, Werkstattarbeiten, Ausflüge, Angeln, Camping, Autos etc. !

Im Lieferumfang befindet sich eine IRUB1LED Taschenlampe und 2x Mignon AA Batterien.

Technische Daten  Lichtquelle:  Standard LED  Watt:  0,2  Lumen:  12  Lichtstrahl:  Fokus  Reichweite:  20 m  Abmessungen:  150mm x 42mm x 42mm  Gewicht:  80 g

 

Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe aa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.