Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velamp Bewegungsmelder Infrarot IP44, 2 Richtungen. Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velamp Bewegungsmelder Infrarot IP44, 2 Richtungen. Schwarz
Velamp Bewegungsmelder Infrarot IP44, 2 Richtungen. Schwarz
Artikel-Nr.:
     8005-67072
Hersteller:
     VELAMP Industries
Herst.-Nr.:
     MS005
EAN/GTIN:
     8003910104488
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
  • Einfache Befestigung mit Schrauben (im Lieferumfang)
  • Maximale Last: 1000W Erfassungsbereich: ca. 12 m und 180°
VELAMP Infrarot-Bewegungsmelder IP44

Infrarot-Bewegungsmelder (PIR) zur Automatisierung von 220-V-Beleuchtungssystemen. Ideal zur Steuerung der Beleuchtung, aber auch der Klimaanlage, des Lüfters und aller Funktionen eines 220-V-Schalters. Präzise Erkennung von Menschen, Tieren usw. in Reichweite. Der Bewegungsmelder wurde entwickelt, um Bewegungen im Erfassungsbereich zu erfassen und daher eine automatische Aktivierung der angeschlossenen Systeme zu bewirken. Zusätzlich zur Benutzerfreundlichkeit bietet es Ihnen erhebliche Energieeinsparungen, da die angeschlossenen Lichter nur im Dunkeln und bei Erkennung von Bewegungen aktiviert werden. Maximale Last: 1000W. Innen- oder Außenbereich (IP44). Kopf kippen. Einstellung: - der Einschaltdauer des angeschlossenen Systems (von 8 Sekunden bis 7 Minuten) - der Erkennungsempfindlichkeit im Dunkeln: Sie können die Dunkelheit einstellen, die zur Aktivierung des angeschlossenen Systems erforderlich ist. So können Sie entscheiden, ob Sie das Relais auch tagsüber oder mitten in der Nacht auslösen möchten. Der Erfassungsbereich des Bewegungssensors beträgt ca. 12 m und 180 °. 


Merkmale:
✓ Erfassungsbereich: ca. 12 m und 180° 
✓ IP44 Witterungsbeständig: im Innen- u. Außenbereich einsetzbar

 

Technische Daten   Hersteller:  Velamp  Stromversorgung:  220V AC  Isolationsklasse:  II  Produktbreite:  86 mm  Produkttiefe:  100 mm  Produkthöhe:  80 mm  Gewicht:  127 g  


Weitere Informationen:
Gewicht:
127,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.