Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LED Taschenlampe Brite Essential Twinpack 15608 + 15618, Retail Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta LED Taschenlampe Brite Essential Twinpack 15608 + 15618, Retail Blister
Varta LED Taschenlampe Brite Essential Twinpack 15608 + 15618, Retail Blister
Artikel-Nr.:
     8005-66069
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     15628101402
EAN/GTIN:
     4008496997398
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Die robusten und handlichen Taschenlampen sind durch ihre gute Ausleuchtung und lange Leuchtdauer
für zahlreiche Einsatzzwecke geeignet. Durch den praktischen Doppelpack bestehend aus F10 und F20
kann eine Leuchte dauerhaft z.B. im Auto aufbewahrt werden und ist somit immer griffbereit.

Technische Daten
- Batterien: 3x AAA (F10), 2x C (F20)
- Lichtstärke: bis zu 20lm (F10), bis zu 40lm (F20)
- Leuchtdauer: bis zu 30h (F10), bis zu 8h (F20)
- Leuchtweite: bis zu 19m (F10), bis zu 30m (F20)
- Länge: 118mm (F10), 176mm (F20)
- Gewicht: 68g (F10), 110g (F20) - jeweils exkl. Batterien
- Garantie: 3 Jahre
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 8,00*
ab € 7,96*
€ 11,86*
6 Tage
99
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,50*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 8,50*
€ 12,65*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 9,01*
€ 14,35*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,59*
€ 14,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.