| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-65544 Herst.-Nr.: NKY177B02 EAN/GTIN: 4055909241463 |
| |
|
| | |
| - NKY177B02, NKY190B02, NKY195B02, NKY210B02, NKY224B02, NKY226B02
- NKY231B02, NKY232B02, NKY233B02, NKY246B02, NKY252B02, NKY259B02
- NKY266B02, NKY267B02, NKY269B2, NKY281B2, NKY284B2, NKY304B2, NKY312B2, NKY314B2, NKY335B2, NKY374B2, NKY397B2
Akku passend für Panasonic 26 Volt e-Bike Akku Sattelrohr 18Ah NKY177B02, NKY190B02, NKY195B02, NKY210B02, NKY224B02, NKY226B02, NKY231B02, NKY232B02, NKY233B02, NKY246B02, NKY252B02, NKY259B02, NKY266B02, NKY267B02, NKY269B2, NKY281B2, NKY284B2, NKY304B2, NKY312B2, NKY314B2, NKY335B2, NKY374B2, NKY397B2 kurz und kompakt, unser Akku stellt sich vor
✓ Li-ion Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung ! ✓ 26 Volt Spannung, 18000 mAh Kapazität, 468 Wh Energiegehalt ! ✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen ca. 275x150x105mm ! ✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät ! ✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !
Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku NKY177B02, NKY190B02, NKY195B02, NKY210B02, NKY224B02, NKY226B02, NKY231B02, NKY232B02, NKY233B02, NKY246B02, NKY252B02, NKY259B02, NKY266B02, NKY267B02, NKY269B2, NKY281B2, NKY284B2, NKY304B2, NKY312B2, NKY314B2, NKY335B2, NKY374B2, NKY397B2 mit 26 Volt Spannung und einer Kapazität von 18Ah, der daraus resultierende Energiegehalt des Ersatzakkus beträgt 468 Wh. Unser Akku ist passend für Kalkhoff Sahel Compact, Victoria Frankfurt, Kalkhoff Tasman City C, Kettler Twin NX7 Center, Victoria Sevilla (SE), Kalkhoff Agattu C3, Victoria Madeira, Kalkhoff Agattu C7, Kalkhoff Agattu XXL C8, Flyer Cargo, Flyer C2, Flyer T4, Flyer C7, Flyer Tandem, Flyer R8, Flyer L9 Premium, Raleigh Dover Lite Premium, Flyer C9, Flyer C5, Flyer Cross-Country X-C, Flyer Urban Premium, Flyer T2, Flyer L8, Flyer L11 HS Premium, Helkama TE2800, Flyer T8, Kalkhoff Pro Connect S, Kalkhoff Pro Connect S Serie, Raleigh Dover Deluxe Front, Kettler Obra Hybritec, Flyer S-serie, Raleigh Dover Lite Premium, Raleigh Dover 360, Moover CFT 50 G, Victoria Assen, Victoria Hockenheim, Victoria NLD 03, Raleigh Leeds Tour, Kalkhoff Sahel Pro C, Kalkhoff Tasman City F, Kalkhoff Connect Lady 2 F, Kalkhoff Agattu C8, Victoria Frankfurt XXL, Victoria Mannheim, Kettler Twin NX8 Front, Victoria Tolouse, Flyer Cross Country, Flyer C8, Flyer L5, Flyer C4, Flyer S-Street, Flyer L10, Kalkhoff Pro Connect C 9, Flyer T5, Raleigh Dover Deluxe, Raleigh Dover 40, Flyer X-serie, Kalkhoff Connect Lady C, Kalkhoff Pro Connect C Serie, Raleigh Dover Deluxe XXL, Raleigh Dover HS, Kalkhoff Sahel Pro S, Kalkhoff Agattu F, Raleigh Leeds Premium, Kalkhoff Sahel C8, Kalkhoff Tasman Tour C, Moover CFT 45 L, Moover BSC 45 L, Moover Speed SPD, Helkama TE2800 Comfort, Raleigh Dover 40 Premium, Flyer L2, Raleigh Leeds Sport, Kettler Layana Front NX8, Kettler Obra Sport, Raleigh Dover Deluxe Premium, Kettler Layana Hybritec, Raleigh Dover DD, Raleigh Dover, Simplex ED-2, Simplex Milano C7, Simplex Roma-e C8, Simplex Firenze C8, Flyer T-Serie T8 Deluxe, Flyer T-Serie T8 Premium. 26V Akku passend für Flyer Cross Country, Flyer C8, Flyer L5, Flyer C4, Flyer S-Street, Flyer L102 Unser Akku kann mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku. Technische Daten für den Akku Spannung: 26,0 Volt Kapazität: 18000mAh Energiegehalt: 468 Wh System: Li-ion Akku Gewicht: 3550 gramm Abmessungen: 275x155x105mm Achtung: nicht geeignet als Ersatz Akku für den 36 Volt Akku. Bitte beachten Sie die Rahmengröße sollt Minimum 42 cm betragen. Bei kleineren Klapprädern bzw. kleineren Falträdern kann die Passform nicht immer garantiert werden. Wie messe ich die Rahmengröße? Einfach den unteren Rahmen, meist vor dem Motor anfangend, bis zum Sattelrohrende ausmessen, kommt dabei weniger als 42cm Gesamthöhe raus, so könnte unser Akku meist nicht passen! Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3550,00 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E-Bike Akku, E-Bike Ersatzakku, Elektrobike Akku, Elektrobike Ersatzakku, Elektrofahrrad Akku, Elektrofahrrad Ersatzakku, Ersatzakku E-Bike, Ersatzakku Elektrobike, Ersatzakku Elektrofahrrad, Ersatzakku Pedelec, Pedelec Akku, Pedelec Ersatzakku, e-bike akku 26v 18ah, akku e-bike |
| | |
| |