Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED SOLAR METAL DESIGN GARTEN STECKLEUCHTE mit Akku AAA 1,2V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED SOLAR METAL DESIGN GARTEN STECKLEUCHTE mit Akku AAA 1,2V
LED SOLAR METAL DESIGN GARTEN STECKLEUCHTE mit Akku AAA 1,2V
Artikel-Nr.:
     8005-60155
Hersteller:
     ez solar
Herst.-Nr.:
     EZ-SO-004
EAN/GTIN:
     0884620049362
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • runde Solar LED Vintage Gartenleuchte Farbe: Silber
  • LED-Solar-Gartenleuchte inklusive Standard NiMH Akku AAA

LED SOLAR METAL DESIGN GARTEN STECKLEUCHTE

runde Solar LED Vintage Gartenleuchte Farbe: Silber LED-Solar-Gartenleuchte inklusive Standard NiMH Akku

Diese schöne runde bzw. Kegelformige LED Solarleuchte in Vintage-Design ist ein echter Hingucker nicht nur im Vorgarten, Garten, sondern auch auf der Terrasse, Loggia und Balkon.

Die Kelchform mit dem schönen Muster in der Farbe Silber sorgt für ein ungewöhnliches Ambiente. Bei einem voll aufgeladenen Akku leuchtet die Solarzelle bis zu 8 Stunden. Dafür sorgen zwei warmweiße LEDs, die sich bei Dämmerung automatisch einschalten. Dank des Erdspießes bleibt sie meistens auch stabil stehen (je nach Untergrund).

Verleihen auch Sie Ihrem Garten dank dieser dekorativen Solarbeleuchtung einen neuen Flair und wonnige Beleuchtung am Abend.

- LED-Solarlampe silber, in Vintageoptik
- Form: runder Kelch gemustert
- inklusive Metall Erdspieß
- Akkubetrieben, lädt über Solarzelle
- Material: Metall und Kunststoff
- inklusive 2 LEDs warm weiß 2700K
- inklusive Standard Akku 1 x AAA 1,2V 250mAH
- Laufzeit max. 8 Stunden bei voll aufgeladenem Akku
- Farbe: Design Vintage Silber 
- Lichtfarbe LED warm weiß
- Größe-Kelch: (D/H): 13 cm x 18cm
- Gesamthöhe mit Spieß 87 cm, ohne 76 cm
- mit Ein-/Ausschalter
- Bedienungsanleitung in Deutsch
- Montage: einfach, ohne Werkzeug

Weitere Informationen:
Gewicht:
98,00 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.