| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-59451 Herst.-Nr.: IMALENT-MS03 EAN/GTIN: 4055909239163 |
| |
|
| | |
| - Imalent MS03 LED-Taschenlampe mit bis zu 13.000 Lumen
- bis zu 13000 Lumen bis zu 324 Meter Reichweite, Leuchtweite
Leuchtzwerg mit gigantischem Licht, die Imalent MS03 LED-Taschenlampe mit bis zu 13.000 Lumen Die neue Imalent MS03 LED-Taschenlampe mit 3 Stück CREE XHP70.2 LEDs erreicht bis zu 13000 Lumen bis zu 324 Meter Leuchtweite. Die IMALENT MS03 LED-Taschenlampe wird inklusive einem Li-ion Akku 21700 Standard mit 4000mAh ist eine handflächengroße EDC- bzw. LED-Taschenlampe mit herausragender Leistung. Angetrieben von einem 21700 Li-Ionen-Akku mit hohem Stromdurchsatz und integriertem USB-Ladegerät vom Typ C. Diese exquisite Taschenlampe besteht aus strapazierfähigem, hochfestem und oxidationsbeständigem Aluminium. Die MS03 hat eine Länge von 110mm, die sechs LED-Helligkeitsstufen und das extra Blitzlicht werden über den Seitenschalter bedient. Zusätzlich verfügt die Imalent MS03 über eine Akkuzustandsanzeige für die 3 Li-ion Akkus der Baugröße 21700. Die technischen Daten der MS03: - 3 x Cree XHP70.2 LED
- 150 Lm für 27 Stunden, 800 Lm für 3:40 Stunden
- 1.300 Lm für 2 Stunden, 3.000 Lm für 1:15 Stunden
- 8.000 - 2.000 Lm für 60 Sekunden + 72 min
- 13.000 - 2.000 Lm für 45s + 70 min
- Betrieb mit 4.000 mAh LiIon 21700 mit USB C Ladeport
- Kaltweiße max. 6.000K, 36.320cd
- max. Reichweite 324 Meter
- 110mm Länge x 27mm Rohr x 36mm Kopf
- Gewicht nur 117 Gramm ohne Akku
- IPX-8 Standard wasserdicht 2 Meter tauchfähig
- Sofortiger Turbo durch zweimaliges Drücken des Seitenschalters
- gehärtetes, ultraklares Mineralglas mit antireflektierender Beschichtung
- SMO-Reflektor aus Aluminium.
- Gehäuse aus Aluminiumlegierung in Luft- und Raumfahrtqualität
- verschleißfest Typ III, harteloxierte Oberflächenbehandlung
- Tailstand möglich
Lieferumfang: - Imalent MS03 LED Taschenlampe, Imalent LiIon Akku MRB217P40, Holster, Lanyard, USB-C Ladekabel, Bedienungsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | |
| |