Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keeppower 17500 Akku mit 1200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku geschützt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keeppower 17500 Akku mit 1200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku geschützt
Keeppower 17500 Akku mit 1200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku geschützt
Keeppower 17500 Akku mit 1200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku geschützt
Keeppower 17500 Akku mit 1200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku geschützt
Keeppower 17500 Akku mit 1200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku geschützt
Keeppower 17500 Akku mit 1200mAh, 3,6V - 3,7V Li-Ion-Akku geschützt
Artikel-Nr.:
     8005-59439
Hersteller:
     Keeppower
Herst.-Nr.:
     KP17500
EAN/GTIN:
     4055909239149
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
industrieakku li ion
industrieakku
  • Kein Memory-Effekt, Hohe Energiedichte, Kurzschlussschutz
  • Überladungsschutz, Tiefentladungsschutz
Rundzelle Keepower 17500 Li-Ion-Akku mit PCB/BMS geschützt 1200mAh 3,6V-3,7V


Anwendungen, bei denen die 18500 Zelle wegen den Durchmesser nicht ausreichend platzt, findet oder die Aufnahme bei 14500 größere Akkus erlaubt ist die Zwischengröße 17500 die optimale Lösung. Einige Anwendungen in Modellbau oder in der Kosmetikbranche verwenden die Akkus bereits als Standardzellen. Protection/PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefentladungsschutz. Seiko (Made in Japan). Entwickelt für die Bereiche Taschenlampen, LEDs, Modellbau, Industrie usw.

Merkmale:

✓ Kein Memory-Effekt
✓ Hohe Energiedichte
✓ Kurzschlussschutz
✓ Überladungsschutz
✓ Tiefentladungsschutz


Sicherheitshinweis:

Bitte beachten Sie, dass das Entfernen bzw. Beschädigen der Schutzelektronik (PCB)
zu einem Kurzschluss, zur Brandentwicklung oder Explosion führen kann

Technische Daten   Kapazität:   1200 mAh  Min. Kapazität:  1100 mAh  Nennspannung:  3,6 V - 3,7 V  Ladeschlussspannung:  4,2 V ± 0,05 V  Entladeschlussspannung:  2,50 V  Pluspol:  erhöht (Button Top)  Max. Entladestrom Zelle:  2,7 C = 3,0 A  Chemie:  LiCoO2 (ICR)  Schutzschaltung PCB:  integriert 5A  Ladeverfahren:  CC-CV  Durchmesser:  16,90 mm ± 0,15 mm  Höhe:  53,00 mm ± 0,15 mm  Gewicht:  30 g ± 1 g

Weitere Suchbegriffe: industriezelle 3,6v
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.