- Samsung ICR21700-50E einfach mit USB-C laden, 76,2x21,4 mm
- Samsung ICR21700-50E Akku, Schutzelektronik USB-C Ladebuchse
- Laden: LED leuchtet rot; Vollständig geladen: LED leuchtet blau
2 Stück Samsung ICR21700-50E mit Schutzelektronik und USB-C Ladefunktion. Zum Laden von dem 21700 Akku P2150TC von Keeppower wird nicht unbedingt ein extra Ladegerät benötigt, das aufladen kann auch durch die integrierte USB-C Ladebuchse mit einem USB-C Ladekabel erfolgen z.B. unsere Artikelnummer 59118 mit QC30-1. Die Möglichkeit diesen Akku in einem Ladegerät für Li-Ionen Akkus extern aufzuladen bleibt jedoch weiterhin erhalten.
Das Integrierte PCB/BMS mit USB-C max. Entladeströme von 8A. Auch gut geeignet für die ACEBeam E70, Ace Beam E70 LED-Taschenlampe
Mit der IC-Protection/PCB mit Kurzschluss-, Überladungs- und Tiefendladungsschutz eignet sich der Akku für alle Geräte die keine eigene Schutzelektronik besitzen und sind perfekt gegen falsche Handhabung geschützt, was eine sichere und längere Lebensdauer nahezu garantiert.
Hohe Kapazität und Flexibilität sprechen für den 21700er Akku 76,2x21,4mm P2150TC von Keeppower
Laden Sie ihre 21700 er Akkus im Ladegerät oder unterwegs an jeden beliebigen USB-5V Anschluss, (USB-Netzteil, Smartphone Netzteil, Powerbank, Laptop usw.), somit bleiben sie Flexibel und haben immer eine Lademöglichkeit zur Hand. Die integrierte LED am Pluspol informiert Sie stets über den Ladestandstatus des Akkus.
Beachten Sie bitte vor dem Kauf die Maße der Zelle 76,2x21,4mm! Durch die eingebaute Elektronik ist die Zelle nicht für jede Anwendung geeignet! Beachte: die Höhe und der Durchmesser sind etwas größer als eine Standard 21700 Zelle ohne PCB.
Verwendete Industriezelle Samsung ICR21700-50E Kapazität 5000mAh 18,0Wh min. Kapazität 4900mAh Nennspannung 3,6V - 3,7V Ladeschlussspannung 4,2V±0,05 Standard Ladestrom mit Ladegerät 0,xx - 2A Standard Ladestrom mit USB 1,5A max. Entladestrom konstant 1,6C = 8A (8000 mA) Entladeschlussspannung 2,50V Schutz vorhanden (integriert) Pluspol erhöht (Button Top) Durchmesser 21,4 mm ± 0,20 mm Höhe 76,20 mm ± 0,30 mm Gewicht 73,5 g ± 1 g Ladeverfahren CC-CV Sicherheitshinweise: Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen. Weitere Eigenschaften: Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Lieferumfang: 2 x 21700 Keeppower Akku 76,2x21,4mm mit USB Lademöglichkeit, inklusive einem USB-C Ladekabel