| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-59259 Herst.-Nr.: TK16-V2 EAN/GTIN: 6942870307749 |
| |
|
| | |
| - Fenix TK16 V2.0 LED Taschenlampe mit dem 21700 Li-ion Akku
- Fenix LED Taschenlampe mit 21700 Akku mit USB-Ladefunktion
Fenix TK16 V2.0 LED Taschenlampe mit dem 21700 Li-ion Akku Fenix LED Taschenlampe mit dem neuen 21700er Akku mit USB-Ladefunktion und Ladekabel - 3100 Lumen maximale Helligkeit, 300 Meter maximale Reichweite
- Luminus SST70 cool white LED mit bis zu 50.000 Stunden Lebensdauer
- inklusive einem Fenix ARB-L21-5000U Akku mit USB Buchse
- Advanced Pulse-Frequency (APF) System zur Verarbeitung der Steuersignale
- Sofortige Aktivierung und Sofort-Strobe über den Endschalter
- Edelstahlkrone mit Wolframstahl Glasbrechern
- Gehärtete ultra-klare Glaslinse mit Anti-Reflex Beschichtung
- Gefertigt aus hochwertigem A6061-T6 Aluminium.
- Premium Typ HAIII hart-anodisierte Oberfläche
- Größe: 14,3 x 3,4 x 2,54cm
- Gewicht ohne Akku: 3.95 oz / 112 Gramm
- Stoßfestigkeit: 1 Meter
- Untertauchbarkeit: IP68
Leuchtstufen - 3.100 Lumen / 2 Std. 40 Min* / 380 Meter / 36100cd
- 1.000 Lumen / 2 Std. 50 Min / 220 Meter / 12.000cd
- 350 Lumen / 8 Std. 20 Min / 125 Meter / 3900cd
- 150 Lumen / 19 Std. 10 Min / 80 Meter / 1650cd
- 30 Lumen / 43 Std. 30 Min / 40 Meter / 330 cd
- Strobe 3.100 Lumen
Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1 Standard sind die zuvor genanten Werte im Fenix Labor bei bei 21°C±3°C, 50%-80% Luftfeuchtigkeit und dem enthaltenen Fenix ARB-L21-5000U Akku ermittelt. Die Werte können je nach verwendeter Taschenlampe, Akku, Alter und Umgebung abweichen. *: Die Brenndauer in der Stufe Turbo enthält die Brenndauer mit reduzierter Helligkeit aufgrund des Überhitzungsschutz.
Im Lieferumfang enthalten: Fenix TK16 V2.0 LED Taschenlampe, ARB-L21-5000U LiIon Akku, USB Type-C Kabel, Lanyard, Holster, Ersatz-O-Ring Weitere Informationen: | | Gewicht: | 112,00 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 73,79* | € 93,14* | | | | Lager 8005 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 78,10* | € 97,87* | | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 84,46* | € 105,64* | | | | | 10 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 120,39* | € 145,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8005 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8005 | | Versand: Lager 8005 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|