Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherbatterie 3V ersetzt Panasonic 2xCR 2/3AG, 86238 502 512 3 V 3000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speicherbatterie 3V ersetzt Panasonic 2xCR 2/3AG, 86238 502 512 3 V 3000mAh
Speicherbatterie 3V ersetzt Panasonic 2xCR 2/3AG, 86238 502 512 3 V 3000mAh
Speicherbatterie 3V ersetzt Panasonic 2xCR 2/3AG, 86238 502 512 3 V 3000mAh
Speicherbatterie 3V ersetzt Panasonic 2xCR 2/3AG, 86238 502 512 3 V 3000mAh
Speicherbatterie 3V ersetzt Panasonic 2xCR 2/3AG, 86238 502 512 3 V 3000mAh
Speicherbatterie 3V ersetzt Panasonic 2xCR 2/3AG, 86238 502 512 3 V 3000mAh
Speicherbatterie 3V ersetzt Panasonic 2xCR 2/3AG, 86238 502 512 3 V 3000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-59114
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BPS-50114501
EAN/GTIN:
     4055909238609
Suchbegriffe:
Pufferakku
Pufferbatterie
Speicherbatterie
pufferbatterie 3v
Der frische Batteriepack 3V passend für bzw. ersetzt: Panasonic 2xCR 2/3AG / 50114501 / 86238 502 512

Der frisch gefertigte Batteriepack bestehend aus 2 Stück Batterien CR2/3AG zum Batterieblock 3V 2CR2/3AG, auch passend als Ersatz für die Batterie VRI GmbH Lithium Panasonic 2xCR 2/3AG, 86238 502 512

Technische Daten: chemisches System Lithium-Mangandioxid (LiMnO2) Spannung 3 Volt Abmessungen 43 x 17 x 34 mm (LxBxH) Kapazität 3000 mAh Gewicht 36 Gramm
Weitere Informationen:
Gewicht:
36,00 g
Weitere Suchbegriffe: accucell speicherbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.