| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-50696 Herst.-Nr.: 4891199183874 EAN/GTIN: 4055909219080 |
| |
|
| | |
| - ✓ Fokussierbar
- ✓ IPX4 Staub- und wasserdicht
- ✓ Funktioniert mit Alkali- und NiMH batterien
- ✓ Batteriedauer ca. 15 Stunden
Taschenlampe GP C32 300lumen 3X AAA Sportliebhaber schwören auf die „Activity Flashlight“ von GP Discovery. Eine genauso robuste wie starke Taschenlampe, der auch Spritzwasser nichts ausmacht. Kompaktes Design mit geriffeltem Gehäuse für zusätzlichen Halt. Lichtintensität: 300 Lumen. Fokussierbrer Lichtstrahl bis hundert Meter Leuchtweite. Funktioniert mit Alkali-Batterien (beigefügt) und wiederaufladbaren NiMH-Akkus. Sportliebhaber schwören auf die „Activity Flashlight“ aus dem neuen Taschenlampensortiment von GP Discovery. Eine genauso robuste wie starke Taschenlampe, der auch Spritzwasser nichts ausmacht. Sie hat ein kompaktes Design, da im Sport-Outfit und der Outdoor-Ausrüstung der Platz natürlich begrenzt ist. Sie ist stoßfest, daher ist es nicht schlimm, wenn sie einmal fallen gelassen wird. Solche Unfälle werden aber durch die mitgelieferte Handgelenkschlaufe und das geriffelte Gehäuse, das für zusätzlichen Halt sorgt, reduziert. Die Lichtintensität von 300 Lumen sorgt auch im Stockdunkeln für ausreichend Licht. Mit dem fokussierbaren Lichtbündel, das eine Reichweite von bis zu 100 Metern hat, haben Sie Hindernisse schon früh im Blick. Sie ist mit zwei Helligkeitsmodi (maximal/niedrig) und einem SOS-Modus für Notfallsignale (blinken) ausgestattet. Drei Alkali-Batterien sind beigefügt, die für 15 Betriebsstunden halten. Kein Fan von Einwegbatterien? Dann entscheiden Sie sich für wiederaufladbare NiMH-Akkus. |
| | |
| | | |
| | | |
| |