| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-50678 Herst.-Nr.: 8716778929079 EAN/GTIN: 4055909219028 |
| |
|
| | |
| - ✓ Für alle Geräte
- ✓ Hohe Kapazität
- ✓ Lange Energieerhaltung
AAA Akku GP NiMH 850 mAh ReCyko 1,2V 8 Stück Bei Geräten, die viel Strom verbrauchen, erbringen aufladbare Akkus bessere Leistungen als Einwegbatterien. Das ist eine Frage der Power. Sehen Sie sich beispielsweise einmal den ReCyko von GP mit seinen 850 mAh Kapazität an, einen echten Hochleistungs-Akku. Er eignet sich optimal für Spielzeug, Fernbedienungen, PC-Mäuse, Rauchmelder, LED-Beleuchtung u.v.m. Dieser bereits vorgeladene Akku kann bis zu 500 Mal aufgeladen werden. Als 8er-Pack erhältlich. Spielzeug, Taschenlampen, drahtlose Tastaturen... Bei Geräten, die viel Strom verbrauchen, erbringen aufladbare Akkus bessere Leistungen als Einwegbatterien. Das ist eine Frage der Power. Sehen Sie sich beispielsweise einmal den ReCyko von GP mit seinen 850 mAh Kapazität an, einen echten Hochleistungs-Akku. Er eignet sich optimal für Fernbedienungen, PC-Mäuse, Spielkonsolen, Rauchmelder, Bewegungsmelder und LED-Beleuchtung. Dieser Akku kann bis zu 500 Mal aufgeladen werden und spart somit nicht nur Geld, sondern schont auch die Umwelt. Er ist bereits aufgeladen und somit nach der Entnahme aus der Verpackung sofort einsatzbereit. Die ReCyko-Akkus bleiben länger aufgeladen, auch wenn sie eine Zeitlang nicht benutzt werden. Ihre Kapazität beträgt nach einem Jahr immer noch achtzig Prozent oder mehr. Als 8er-Pack erhältlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, aaa nimh akku, nimh akku, nimh akku 850 mah |
| | |
| |