Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12V KFZ-Ladegerät nur für e-bike-Vision Akkus für Yamaha PW-X und PW series, SE, TE Akku 36V, Ladeschluss-Spannung 42V max. 2 A Ladestrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12V KFZ-Ladegerät nur für e-bike-Vision Akkus für Yamaha PW-X und PW series, SE, TE Akku 36V, Ladeschluss-Spannung 42V max. 2 A Ladestrom
12V KFZ-Ladegerät nur für e-bike-Vision Akkus für Yamaha PW-X und PW series, SE, TE Akku 36V, Ladeschluss-Spannung 42V max. 2 A Ladestrom
12V KFZ-Ladegerät nur für e-bike-Vision Akkus für Yamaha PW-X und PW series, SE, TE Akku 36V, Ladeschluss-Spannung 42V max. 2 A Ladestrom
12V KFZ-Ladegerät nur für e-bike-Vision Akkus für Yamaha PW-X und PW series, SE, TE Akku 36V, Ladeschluss-Spannung 42V max. 2 A Ladestrom
12V KFZ-Ladegerät nur für e-bike-Vision Akkus für Yamaha PW-X und PW series, SE, TE Akku 36V, Ladeschluss-Spannung 42V max. 2 A Ladestrom
12V KFZ-Ladegerät nur für e-bike-Vision Akkus für Yamaha PW-X und PW series, SE, TE Akku 36V, Ladeschluss-Spannung 42V max. 2 A Ladestrom
12V KFZ-Ladegerät nur für e-bike-Vision Akkus für Yamaha PW-X und PW series, SE, TE Akku 36V, Ladeschluss-Spannung 42V max. 2 A Ladestrom
Artikel-Nr.:
     8005-50597
Hersteller:
     E-Bike Vision
Herst.-Nr.:
     12VPWX
EAN/GTIN:
     4055909218779
Suchbegriffe:
E-Bike Ladegerät
E-Fahrrad Ladegerät
Elektro-Fahrrad Ladegerät
Elektrofahrrad Ladegerät
  • 2 A KFZ-LADEGERÄT FÜR Yamaha PW-X und PW series, SE, TE Akku
  • lädt mit einer Ladeschluss-Spannung 42,0 V mit 2 A Ladestrom
2A KFZ-Ladegerät nur passend für unseren Nachbauakku Yamaha PW-X und PW series, SE, TE 36 V

kurz und kompakt, unser 12 Volt KFZ Schnell-Ladegerät stellt sich vor

✓ lädt Lithium-Ionen 36V Akku Powerpack jedoch nur den e-bike-vision Nachbauakku !
✓ 42 Volt Ladeschlussspannung, max. 2A Ladestrom pro Stunde !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 125 x 62x 36mm !
✓ Kompatibel zu allen E-Bike Vision 36 V PowerPacks, original Yamaha kann nicht geladen werden !
✓ hochwertige Verarbeitung, schlankes Design !

Funktioniert aber leider nicht für den original Yamaha Akku! 12V Laden auch Sie mobil oder unterwegs Ihren Nachbau Akku von e-bike-vision für Yamaha Akku, Haibike, KTM und alle baugleichen Akkutypen mit bis zu 2A Ladestrom. 12V KFZ-Ladegerät und Ladeadapter exakt nur passend für den e-bike-vision Nachbauakku für Yamaha PW-X und PW series, SE, TE. Hochwertiges 12 Volt Schnell-Ladegerät für e-bike-vision Akkus, kompatibel zu allen E-Bike Vision 36 V PowerPacks. ACHTUNG: nicht für den original Yamaha 36V Akku geeignet.

KFZ Ladegerät 12 Volt passend für alle e-bike-vision Nachbau Akku für Yamaha PW-X und PW series, SE, TE und E-Bike Vision 36 V PowerPacks

Sie benötigen kein Adapter für die e-bike-Vision und Akku Vision PowerPack für Panasonic 36 V Deluxe und PowerPack für Gazelle. Kompatibel zu den originalen Bosch Active / Performance Akkus, kompatibel zu den originalen Bosch Classic Akkus, es wird dazu aber ein extra Ladeadapterkabel mit dem dazu passenden Stecker benötigt. Fragen Sie uns einfach nach, wenn etwas unklar ist?

Technische Daten für den 12V KFZ Lader  Spannung:  42 Volt  Ladestrom:  max. 2A  Eingangsspannung:  12V KFZ  Ladesystem:  für Li-ion Akku  Gewicht:  450 Gramm  Abmessungen:

 125 x 62 x 36mm

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,64*
€ 143,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,04*
€ 119,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.