| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-50483 Herst.-Nr.: 10200-IPXS-TRANS EAN/GTIN: 4055909218410 |
| |
|
| | |
| - ✓ Optimale Passform: Mit umlaufenden Ecken und festem Sitz am Gerät - Kein Ausleiern des Materials mehr!
- ✓ Anti-Blasen Beschichtung auf der inneren Rückseite: Schmiegt sich auch an glatte Handyrücken problemlos blasenfrei an!
- ✓ Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging): Materialstärke nur ca. 2mm!
- ✓ Perfekter Bildschirm und Kameraschutz: Hochgezogene Lippen entlang der Handykamera und der Display-Kante, damit Display und Kamera(s) besser gegen einen direkten Aufprall geschützt sind!
- ✓ Immer fest im Griff: Dank optimalem Materialmix rutscht das Gerät nicht aus den Händen!
- ✓ Crystal Clear Technologie: Dadurch hoch transparent!
Handyhülle transparent TPU Soft Silikon passend für Apple iPhone XS Hochwertig und passgenau für Ihr Smartphone. Dank optimalem Materialmix weniger Vergilbung und besserer Schutz. Zugleich sorgt das Material für einen festen sicheren Griff. ✓ Optimale Passform: Mit umlaufenden Ecken und festem Sitz am Gerät - Kein Ausleiern des Materials mehr! ✓ Anti-Blasen Beschichtung auf der inneren Rückseite: Schmiegt sich auch an glatte Handyrücken problemlos blasenfrei an! ✓ Unterstützt kabelloses Laden (Wireless Charging): Materialstärke nur ca. 2mm! ✓ Perfekter Bildschirm und Kameraschutz: Hochgezogene Lippen entlang der Handykamera und der Display-Kante, damit Display und Kamera(s) besser gegen einen direkten Aufprall geschützt sind! ✓ Crystal Clear Technologie: Dadurch hoch transparent! ✓ Immer fest im Griff: Dank optimalem Materialmix rutscht das Gerät nicht aus den Händen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, smartphone schutzhülle silikon, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon |
| | |
| |