| |
|
| Artikel-Nr.: 8005-49154 Herst.-Nr.: EPA-888300597 EAN/GTIN: 4055909213521 |
| |
|
| | |
| - Akku für Yuneec Mantis Q 3S, Mantis G
- Akku für Yuneec YUNMGB3S2800 Battery
- Li-Polymer Akku Neuware, originalverpackt
- Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke AccuCell
- Der Akku kann mit dem originalen Ladegerät geladen werden
Technische Daten: - Technologie: Li-Polymer
- Spannung: 11.4V
- Kapazität: 2800mAh
- Nennenergie: 31.92Wh
- Anzahl der Zellen: 3
- Farbe: schwarz
für folgende Geräte geeignet: Yuneec Mantis Q 3S, Mantis G ersetzt folgendes Originalprodukt: Zusatzinformation Artikelzustand Neu Batterie Technologie Li-Polymer, 3ICP9/37/73 Kapazität 2800 mAh Farbe schwarz Stückzahl 1, Abmessungen: ca. 99,1 (107,3) x 42 x 32mm, Gewicht 179 Gramm Passend für Serie Modell - Yuneec Mantis G
- Yuneec Mantis Q 3S
|
| | |
| | | |
| | | |
| |