Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

468Wh Maratron e-Bike Akku 36 Volt 13Ah MX18650-26P Komplett-Set inklusive Halterung und Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
468Wh Maratron e-Bike Akku 36 Volt 13Ah MX18650-26P Komplett-Set inklusive Halterung und Anschlusskabel
468Wh Maratron e-Bike Akku 36 Volt 13Ah MX18650-26P Komplett-Set inklusive Halterung und Anschlusskabel
468Wh Maratron e-Bike Akku 36 Volt 13Ah MX18650-26P Komplett-Set inklusive Halterung und Anschlusskabel
Artikel-Nr.:
     8005-47867
Hersteller:
     Maratron
Herst.-Nr.:
     4260360831980
EAN/GTIN:
     4260360831980
Suchbegriffe:
Akku E-Bike
Akku Elektrobike
Akku Elektrofahrrad
Akku Pedelec
  • Maratron E-Bike Akku 36V 13Ah mit Halterung, Anschlusskabel
  • 468Wh Maratron e-Bike Akku 36 Volt 13Ah MX18650-26P
Original Maratron Akku E-Bike Unterrohrakku 36V 13Ah Akku-Set mit Halterung und Anschlusskabel

kurz und kompakt, unser frischer Akku stellt sich vor

✓ Lithium-ionen Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ 36 Volt Spannung, 13000mAh Kapazität, 468 Wh Energiegehalt !
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 360x90x90mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

Hochwertiger e-bike Akku mit 36 Volt Spannung und einer Kapazität von 13Ah, der daraus resultierende Energiegehalt des E-Bike-Akku beträgt starke 468 Wh. Unser Akku ist passend für den Maratron E-Bike Unterrohrakku 36V 13Ah 468Wh Komplett-Set mit Halterung und Anschlusskabel

Akku passend für Maratron E-Bike Unterrohrakku 36V 13Ah Komplett-Set mit Halterung und Anschlusskabel

Unser Akku MX18650-26P trägt im Innenleben 50 Li-ion Akkus 18650, er kann natürlich mit dem vorhandenen Ladegerät aufgeladen werden, der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Überladung bringt Ihnen die nötige Sicherheit im Umgang mit unserem Nachbauakku.

Technische Daten für den Maratron Akku  Spannung:  36 Volt  Kapazität:  13000mAh  Energiegehalt:  468Wh  System:  Li-ion Akku  Gewicht:  3000 gramm  Abmessungen:  36x9x9cm

Lieferumfang: Akku mit Anschlusskabel und Halterung, 2 Schlüssel

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,52*
€ 492,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,37*
€ 481,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,59*
€ 460,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,96*
€ 447,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,35*
€ 415,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.