Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AAA 1,5V 1100mWh typisch 700mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar nur mit speziellem Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AAA 1,5V 1100mWh typisch 700mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar nur mit speziellem Ladegerät
AAA 1,5V 1100mWh typisch 700mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar nur mit speziellem Ladegerät
AAA 1,5V 1100mWh typisch 700mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar nur mit speziellem Ladegerät
AAA 1,5V 1100mWh typisch 700mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar nur mit speziellem Ladegerät
AAA 1,5V 1100mWh typisch 700mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar nur mit speziellem Ladegerät
AAA 1,5V 1100mWh typisch 700mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar nur mit speziellem Ladegerät
AAA 1,5V 1100mWh typisch 700mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar nur mit speziellem Ladegerät
Artikel-Nr.:
     8005-47816
Hersteller:
     Xtar
Herst.-Nr.:
     1100MWH
EAN/GTIN:
     4055909209661
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
  • AAA​ 1,5 Volt Li-ion Akku bis 1000mal wiederaufladbar 1.5V
  • Li-ion Akku lässt sich nur mit 1,5V Li-ion Ladegerät laden
AAA 1,5 Volt Li-ion Akku bis zu 1000mal wiederaufladbar Echte 1,5 Volt ideal passend für den AAA 1.5 Volt Akku

kurz und kompakt, unser echter 1.5V Lithium Ionen Akku AAA stellt sich vor

✓ 1.5V Lithium-ionen Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ echte 1,5 Volt Spannung, 1100mWh Kapazität ca. 700mAh bei 1.5V! 
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung, Abmessungen 44,5 x 10,3 x 10,3mm !
✓ aber nur ladbar mit dem xtar BC4 Ladegerät oder anderem geeignetem 1.5V Li-ion Ladegerät!
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

Durch die interne elektronisch geregelte Spannung bzw. Elektronik runter von 3,7 Volt auf klare 1,5 Volt Spannung ideal geeignet für den Garmin Geräte mit den kleineren AAA Mico LR03 Batterien 44,5x10,3mm 1.5 Volt Energieversorgung, dank der geregelten 1,5 Volt Spannung leuchtet das Display nahezu über den gesamten Betriebseinsatz immer gleich stark und eine über die Laufzeit geregelte Spannung von 1,5 Volt bzw. bei 2 Akkus 3.0 Volt.

ACHTUNG, unbedingt beachten: diese 1.5 Volt Li-Ionen Akkus lassen sich wirklich nur mit XTAR BC4 Ladegerät speziell für 1,5V Li-ion AA und AAA Akkus aufladen! Elektronisch spannungsreduzierte 1.5 Volt Akkus auf Basis der Lithium-Ionen Technologie kurz Li-ion der Standard Bauart AAA/AA revolutionieren die mobile Energieversorgung für viele Standard 1,5 Volt Anwendungen. Der XTAR Micro AAA LR03 und Mignon AA LR6 Li-ion Akku wird elektronisch mit einer geregelten Ausgangsspannung von 1,5 Volt hergestellt. Die stabile und hohe Ausgangsspannung macht die 1,5 Volt Lithium-Ionen Akkus mit vielen Geräten kompatibel, welche auf den Betrieb mit 1,5V Einwegbatterien optimiert sind und bei denen die geringe Spannung des NiMH-Akkus Probleme machen könnte. Durch die hohe und stabile Spannung kommt es bei vielen Geräten zu einer hohen Leistung z.B. sind viele Taschenlampen oder Lichterketten etwas heller oder Motoren von Spielzeugen, Küchengeräten laufen schneller als mit 1,2V NiMH-Akkus.

Höhere Spannung und Leistungen sowie die elektronische Regelung sind die wesentlichen Vorteile von 1.5 Volt Li-Ion Mignon AA und AAA Akkus. Große Vorteile bittet der Akku durch die Unterspannungsabschaltung. Die meisten Anwendungen besitzen keine eigene Unterspannungsabschaltung schädigen jedoch den Elektronisch geregelten 1,5V Li-Ion nicht wie das der Fall bei NiMH Akkus ist. Bis zu 1000 Ladezyklen und mehr sind somit mit dem 1,5V Lithium-Ionen-Akku unter realen Bedingungen durchaus möglich. Besonders geeignet für Wildkamera, Funkgeräte, Fotoequipment, Blitzgeräte uvm.

Nachteile: Die elektronische Regelung erlaubt nur die in den Kennzahlen angegebene Entladestrom. Das Aufladen der Akkus kann nur mit geeignetem Ladegerät erfolgen. Bitte beachten: Elektromotoren z.B. bei Spielzeugautos benötigen bei anfahren das mehrfache an Strom als die angegebene Dauerbelastung. 

Wichtig: Das Aufladen von den 1,5V Li-Ion. Akkus ist nur mit einem dafür ausgelegten Ladegerät möglich das auch Explizit für 1,5V Li-ion Akkus geeignet ist. Aufladen mit herkömmlichen Ladegeräten für 1,2V/1,5V NiMH/RAM oder 3,7V Li-Ionen Akkus ist nicht erlaubt. Geeignetes Ladegerät z.B. XTAR BC4 Ladegerät speziell auch für Li-Ion 1,5V Akkus, Ladegeräte anderer Hersteller sind nicht unbedingt kompatibel.

Technische Daten für den 1,5V Akku  Spannung:  1,5 Volt  Kapazität:  1100mWh, 700mAh, min. 630mAh  Energiegehalt:  1100 mWh  System:  Li-ionen Akku  Gewicht:  nur 9,47 gramm  Abmessungen:  44,5 x 10,63 mm

Besonderheiten: dieses 1.5 Volt Akkusystem kann wirklich nur in geeigneten Ladegeräten die speziell auch explizit für 1,5V Li-ion Sonderakkus geeignet sind. Aufladen mit herkömmlichen Ladegeräten für 1,2V/1,5V NiMH, RAM oder 3,7V Li-Ionen Akkus ist nicht erlaubt. Geeignetes Ladegerät z.B. XTAR BC4 Schnell-Ladegerät speziell auch für Li-Ion 1.5V Akkus, Ladegeräte anderer Hersteller sind nicht unbedingt kompatibel.

Der max. Entladestrom beträgt 1,5A bzw. 1500mA, der Ladestrom 0,05 - 0,25A, mit Pluspol erhöht Button Top, Erreichbare Zyklenzahl ca. 1000 Zyklen

Sicherheitshinweise: bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden sollen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen. Weitere Eigenschaften: Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus. 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.