Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie passend für Eaton Pufferbatterie 049822 Typ ZB4-600-BT1 Moeller Steuerungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie passend für Eaton Pufferbatterie 049822 Typ ZB4-600-BT1 Moeller Steuerungen
Batterie passend für Eaton Pufferbatterie 049822 Typ ZB4-600-BT1 Moeller Steuerungen
Batterie passend für Eaton Pufferbatterie 049822 Typ ZB4-600-BT1 Moeller Steuerungen
Artikel-Nr.:
     8005-47765
Hersteller:
     Sonnenschein
Herst.-Nr.:
     ACN600-BT1
EAN/GTIN:
     4055909209500
Suchbegriffe:
Pufferakku
Pufferbatterie
Speicherbatterie
pufferbatterie 3,6v aa
  • Batterie für Eaton Pufferbatterie 049822 Typ ZB4-600-BT1
  • Batterie für ZB4-600-BT1 Moeller Steuerungen

Sonnenschein Inorganic Lithium Batterie SL-350/P mit Anschlußdrähten zum einlöten z.B. auf Platine etc. Die Sonnenschein Batterie wurde durch den baugleichen Nachfolger von Tadiran ersetzt

  • 1110350300 Lithium Einweg-Batterie Größe ½ AA
  • System Li/SOCI2, Nennstrom 0,6 mA
  • Nennkapazität 1,0 Ah, Nennspannung 3,6 V
  • Maximaler Dauerentladestrom 6 mA
  • Anodenoberfläche 6 cm2
  • Gewicht 9 g, Volumen 4,3 cm3, Temperaturbereich –55...+85 °C

Ersatzbatterie aus frischer Fertigung exakt passend für die Eaton Pufferbatterie 049822 Typ ZB4-600-BT, Batterie für die Kompaktsteuerung PS4 zur Pufferung des RAM-Speichers und der Echtzeituhr, Lagerdauer typisch bis zu 5 Jahren, verwendbar für PS4-150, PS4-200 und PS4-300, auch für die alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 049822 EAN Nr. 4015080498223

Technische Daten Sonnenschein SL-350/P Sach-Nr.11 1 03503 00:

System: Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar)
Anschlussart: mit axialen Anschlußdrähten
Spannung: 3,6 Volt, Kapazität: 1000mAh
Maße (LxBxH): 25,2x14,7mm, Gewicht: 9Gramm

Weitere Informationen:

Die Sonnenschein SL-350/P Lithium Batterie in der Größe 1/2 AA ist eine Einlötbatterie, die vielseitig einsetzbar und auf einem Li/SOCI2-Sytem aufgebaut ist. Mittlerweile wurde die Batterie durch einen Nachfolger aus dem Hause Tadiran, der baugleich ist, ersetzt. Die Sonnenschein Batterie ist aber dennoch in Restmengen noch bei uns im Shop erhältlich. Sie hat eine Nennkapazität von 1,0 Ah, und eine Nennspannung von 3,6 V. Der Nennstrom liegt bei 0,6 mA, der maximale Dauerentladestrom bei 6 mA und die Anodenoberfläche bei 6 cm2. Das Gewicht der Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-350/ P liegt bei neun Gramm, die Maße betragen 25,2 mal 14,7 Millimeter (Länge mal Breite). Die Batterie ist nicht wiederaufladbar, da es sich hier um eine Einwegbatterie handelt.

Ihre Verwendung findet die Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-350/P auf verschiedenen Platinen, neue Version von Tadiran. Diese können sich in Messgeräten, Werkzeugen, elektronischen Spielzeugen sowie verschiedenen anderen Geräten befinden. Aufgrund ihrer hohen Temperaturbeständigkeit von -55 bis +85 Grad kann sie auch unter extremen Einsatzbedingungen sehr gut eingesetzt werden. Angebracht werden müssen die beiden axialen Anschlussdrähte mittels eines Lötkolben und etwas Lötzinn, was sich mit etwas handwerklichem Geschick relativ einfach bewerkstelligen lässt. Die Sonnenschein Inorganic Lithium Battery SL-350/P zeichnet sich durch eine lange Haltbarkeit aus.

Weitere Suchbegriffe: pufferakku 3,6v, pufferbatterie aa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.