Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für ABUS FU2996 Secvest 2WAY Zentrale 2 Stück Mignon AA 2500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für ABUS FU2996 Secvest 2WAY Zentrale 2 Stück Mignon AA 2500mAh
Akku passend für ABUS FU2996 Secvest 2WAY Zentrale 2 Stück Mignon AA 2500mAh
Akku passend für ABUS FU2996 Secvest 2WAY Zentrale 2 Stück Mignon AA 2500mAh
Artikel-Nr.:
     8005-47630
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ACN-2996
EAN/GTIN:
     4055909209180
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
  • ABUS FU2996 Ersatzakku für Secvest 2WAY Zentrale 2er Pack
  • Akku für die Alarmzentrale ABUS FU2996 und baugleiche

Ersatzakku 2 Stück, exakt passend für die Alarmzentrale Abus

ABUS FU2996 Ersatzakku für Secvest 2WAY Zentrale 2er Pack

Panasonic Eneloop BK-3HCDE/2BE Akku 2er Pack

Der LSD-Akku für Geräte mit mittlerem bis hohem Energieverbrauch

  • Neu Eneloop pro XX jetzt mit min. 2500mAh Mignon/AA
  • Neu Panasonic, ehemals Sanyo XX powered by eneloop Technology

Sie interessieren sich schon länger für NiMH Akkus mit geringer Selbstentladung doch bisher war Ihnen die Kapazität zu gering? Auch diesem Wunsch nimmt sich SANYO bzw. Panasonic als Nachfolger an und bringt nun die damaligen XX powered by eneloop neu auf den Markt. Mit einer Kapazität von jetzt minimum 2500mAh / früher 2450mAh) ist dieser Akku besonders gut für Geräte mit hohem Stromverbrauch wie beispielsweise Digitalkameras geeignet. Auch XX powered by eneloop bietet die Vorteile einer Batterie und kommt vorgeladen in den Handel. Somit sind die Akkus sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Durch die geringe Selbstentladung sind auch nach 1 Jahr Lagerung noch bis zu 75% der Kapazität verfügbar. Die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit wird durch 500 Ladezyklen gewährleistet.

Technische Daten Panasonic BK-3HCDE/2BE, ehemals Sanyo HR-3UWX:

System/Technologie: NiMH, Größe AA (Mignon), Modell-Bezeichnung HR-3UWX
Nenn-Spannung 1.2 V, Typ. Kapazität 2500mAh, min. Kapazität 2450mAh, typ. 2500mAh, max. 2550mAh
Abmessungen 50,4x14,3mm, Anwendungen: Geräte mit mittlerem bis hohem Stromverbrauch
Lieferung erfolgt im 2er Blister, es sind also gesamt 2 Akkus in der Lieferung.

Panasonic Eneloop Pro

Sanyo wurde im Jahr 2009/2010 von Matsushita Panasonic Konzern übernommen bzw. aufgekauft. Panasonic Eneloop (4th Generation) der Nachfolger der erfolgreichen Sanyo Eneloop Generationen. Im April 2013 hat Panasonic bekanntgegeben das die neue 4. Generation auf dem Label / Etikett der Batterie nun den Markennamen Panasonic trägt. Die neue Panasonic Eneloops ersetzen daher die Sanyo Eneloop der Größen AA und AAA, die Produktion bzw. Produktionsstätten sind daher die gleichen. Überzeugen auch Sie sich von dem enormen Leistungs- und Lebenswillen dieser neuen Generation. Erstmals veröffentlicht wurde die Änderung der bewährten Sanyo eneloop in die neue Panasonic eneloop im April 2014 vermutlich durch Panasonic in Japan.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.