Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerfilter für Staubsauger Nilfisk 302000461, 302000490, Protool Festool 625324, 630506 Bosch 2607432024 Festo Festool Imitat 485808 Nilsfik 107402338


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsaugerfilter für Staubsauger Nilfisk 302000461, 302000490, Protool Festool 625324, 630506 Bosch 2607432024 Festo Festool Imitat 485808 Nilsfik 107402338
Staubsaugerfilter für Staubsauger Nilfisk 302000461, 302000490, Protool Festool 625324, 630506 Bosch 2607432024 Festo Festool Imitat 485808 Nilsfik 107402338
Staubsaugerfilter für Staubsauger Nilfisk 302000461, 302000490, Protool Festool 625324, 630506 Bosch 2607432024 Festo Festool Imitat 485808 Nilsfik 107402338
Staubsaugerfilter für Staubsauger Nilfisk 302000461, 302000490, Protool Festool 625324, 630506 Bosch 2607432024 Festo Festool Imitat 485808 Nilsfik 107402338
Staubsaugerfilter für Staubsauger Nilfisk 302000461, 302000490, Protool Festool 625324, 630506 Bosch 2607432024 Festo Festool Imitat 485808 Nilsfik 107402338
Staubsaugerfilter für Staubsauger Nilfisk 302000461, 302000490, Protool Festool 625324, 630506 Bosch 2607432024 Festo Festool Imitat 485808 Nilsfik 107402338
Staubsaugerfilter für Staubsauger Nilfisk 302000461, 302000490, Protool Festool 625324, 630506 Bosch 2607432024 Festo Festool Imitat 485808 Nilsfik 107402338
Artikel-Nr.:
     8005-45729
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-800117817
EAN/GTIN:
     4055909201733
Suchbegriffe:
Schutzfilter Waschsauger
  • Durchmesser außen: 18.6 cm Durchmesser innen: 14.4 cm
  • Höhe: 14 cm Farbe: blau / weiß

Nachbau, der kompatible und kostengünstige Rundfilter aus dem Hause AccuCell ist für Ihren Staubsauger, Saugroboter sowie Waschsauger (Nasssauger) oder Mehrzwecksauger geeignet.

Technische Daten:
  • Form: rund
  • Durchmesser außen: 18.6 cm
  • Durchmesser innen: 14.4 cm
  • Höhe: 14 cm
  • Farbe: blau / weiß

Durch regelmäßiges Tauschen Ihres Filters erhalten Sie die effiziente Saugleistung. Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter Ersetzt folgendes Original Zubehör und/oder Passend für folgende Gerätemodelle, ob Ihr Staubsauger sowie Saugroboter aufgelistet ist. Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke AccuCell.

Lieferumfang:
  • 1 x Rundfilter
Passend für folgende Gerätemodelle:
  • AEG : AP250ECP
  • AEG : AP300ELCP
  • AEG : AS300ELCP
  • AEG : AS500ELCP
  • AEG : VX6-1-LR
  • Bosch : GAS 1200 L
  • Bosch : GAS 15 L
  • Bosch : GAS 20 L SFC
  • Eibenstock : SS 1400
  • Eibenstock : SS 1401 L
  • Festo / Festotool : AB-FI/U
  • Festo / Festotool : SR200
  • Festo / Festotool : SR200 E
  • Festo / Festotool : SR201
  • Festo / Festotool : SR201 E
  • Festo / Festotool : SR201 LE
  • Festo / Festotool : SR204 E-AS
  • Festo / Festotool : SR5
  • Festo / Festotool : SR5 E
  • Festo / Festotool : SR5 E-AS
  • Festo / Festotool : SR5 LE-AS
  • Festo / Festotool : VCP10E
  • Festo / Festotool : VCP250E
  • Festo / Festotool : VCP260E-L
  • Festool : VCP 260 E-M
  • Flex : VC 21 L MC
  • Flex : VC 25 L MC
  • Flex : VC 26 L MC
  • Flex : VCE 26 L MC
  • Gisowatt : Professional 50X
  • Hako : VC 180 W
  • Hako : VC 250 W
  • Hako : VC 500 W
  • Hako : VC 640 W
  • Herkules : 50
  • Herkules : SR 20
  • Herkules : SR 30
  • Herkules : SR 30 A
  • Herkules : SR 50
  • Hitachi Hikoki Harmonica : RP250YDL
  • Hitachi Hikoki Harmonica : RP300YDL
  • JMP : Inox 35
  • Makita : 441
  • Makita : 442
  • Makita : 446 LX
  • Makita : 446L
  • Makita : P-70219
  • Makita : VC2010L
  • Makita : VC2012L
  • Makita : VC2511
  • Makita : VC2512L
  • Makita : VC3011L
  • Makita : VC3012L
  • Makita : VC3012M
  • Makita : VC3511L
  • Masko : 1800W 30L
  • Masko : K 606 DW
  • Metabo : ASA 25 L PC
  • Metabo : ASA 30 L PC Inox
  • Milwaukee : AP250ECP
  • Milwaukee : AP300ELCP
  • Milwaukee : AS 2 250 ELCP
  • Milwaukee : AS 30 LAC
  • Milwaukee : AS300ELCP
  • Milwaukee : AS500ELCP
  • Nilfisk Aero : 20-01
  • Nilfisk Aero : 20-01 Inox
  • Nilfisk Aero : 20-11
  • Nilfisk Aero : 20-21
  • Nilfisk Aero : 21-01 PC Inox
  • Nilfisk Aero : 21-21 PC
  • Nilfisk Aero : 21-21 PC Inox
  • Nilfisk Aero : 25-11
  • Nilfisk Aero : 25-21
  • Nilfisk Aero : 26-01 PC X
  • Nilfisk Aero : 26-21 PC
  • Nilfisk Aero : 26-2L PC
  • Nilfisk Aero : 31-21 Inox PC
  • Nilfisk Aero : 400
  • Nilfisk Aero : 440
  • Nilfisk Aero : 600
  • Nilfisk Aero : 640
  • Nilfisk Aero : 800 A
  • Nilfisk Aero : 840 A
  • Nilfisk Attix : 30-01
  • Nilfisk Attix : 30-01 PC
  • Nilfisk Attix : 30-11 PC
  • Nilfisk Attix : 30-21 PC
  • Nilfisk Attix : 30-2M PC
  • Nilfisk Attix : 350-01
  • Nilfisk Attix : 360-11
  • Nilfisk Attix : 360-21
  • Nilfisk Attix : 40-01 PC Inox
  • Nilfisk Attix : 40-0M PC Zone 22
  • Nilfisk Attix : 40-21 PC Inox
  • Nilfisk Attix : 50-01 PC
  • Nilfisk Attix : 50-0H PC
  • Nilfisk Attix : 50-21 PC
  • Nilfisk Attix : 50-21 PC Clean Room
  • Nilfisk Attix : 50-21 PC EC
  • Nilfisk Attix : 50-21 XC
  • Nilfisk Attix : 50-2H PC / XC
  • Nilfisk Attix : 50-2M PC
  • Nilfisk Attix : 751-11
  • Nilfisk Attix : 751-21
  • Nilfisk Attix : 791-21 EC
  • Nilfisk Attix : 791-2M/B1
  • Nilfisk : 40-21 XC Inox
  • Nilfisk : 400
  • Nilfisk : 440
  • Nilfisk : 600
  • Nilfisk : 640
  • Nilfisk : 800
  • Nilfisk : 840A
  • Nilfisk : VL200
  • Nilfisk / Alto / Wap Aero : 20
  • Nilfisk / Alto / Wap Aero : 21
  • Nilfisk / Alto / Wap Aero : 25
  • Nilfisk / Alto / Wap Aero : 26
  • Nilfisk / Alto / Wap Aero : 31
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 25-11
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 30
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 30-01
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 30-11 PC
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 30-21 PC
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 350-01
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 360-11
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 360-21
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 360-2M
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 40
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 40-01 PC
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 40-21 PC
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 50
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 50-01 PC
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 50-21 PC
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 550-01
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 550-21
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 550-2M
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 751
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 751-11
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 751-21
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 751-2M
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 791
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix : 791-21
  • Nilfisk / Alto / Wap Multi : 20
  • Nilfisk / Alto / Wap Multi : 30
  • Nilfisk / Alto / Wap : 25-21
  • Nilfisk / WAP Attix : 550-01
  • Nilfisk / WAP Attix : 550-11
  • Nilfisk-Alto Attix : 19xx
  • Nilfisk-Alto Attix : 22
  • Nilfisk-Alto Attix : 30-21 XC
  • Nilfisk-Alto Attix : 30-2M XC
  • Nilfisk-Alto Attix : 550-21
  • Nilfisk-Alto Attix : 8 Gallon / AS/E
  • Protool Festool : VCP 10 E
  • Protool Festool : VCP 250 E
  • Protool Festool : VCP 260 E-L (up to 2010)
  • Protool Festool : VCP 260 E-M (up to 2010)
  • Protool Festool : VCP 260 EH
  • Renfert Vortex : 29 652
  • Renfert Vortex : Compact 3 L
  • Stihl : SE 100
  • Stihl : SE 121
  • Stihl : SE 121 E
  • Stihl : SE 122
  • Stihl : SE 122 E
  • Stihl : SE 161
  • Stihl : SE 161 E
  • Stihl : SE 50
  • Stihl : SE 60
  • Stihl : SE 60 C
  • Stihl : SE 60 E
  • Stihl : SE 61
  • Stihl : SE 85 C
  • Stihl : SE 90
  • Stihl : SE-62
  • WAP Aero : 400
  • WAP Aero : 440
  • WAP Aero : 600
  • WAP Aero : 640
  • WAP Aero : 800A
  • WAP Aero : 840
  • WAP Alto : SQ 550-11
  • WAP Alto : SQ 650-11
  • WAP Attix : 3
  • WAP Attix : 30-01 / PC
  • WAP Attix : 30-11 PC
  • WAP Attix : 30-21 / PC / XC
  • WAP Attix : 350-01
  • WAP Attix : 360-11
  • WAP Attix : 360-21
  • WAP Attix : 360-21 Clean Room
  • WAP Attix : 360-2M
  • WAP Attix : 550-01
  • WAP Attix : 550-11
  • WAP Attix : 550-2M
  • WAP Attix : 590-21
  • WAP Attix : 751-11
  • WAP Attix : 751-21
  • WAP Attix : 751-2M
  • WAP : EC-380 E
  • WAP : EURO 45522
  • WAP : ST 10
  • WAP : ST 15
  • WAP : ST 20
  • WAP : ST 25
  • WAP : ST 35 E
  • WAP : ST 35E
  • WAP Turbo : SSR
  • WAP Turbo : XL
  • WAP Turbo : XL-25
  • WAP Turbo : XL-E


Ersetzt folgendes Original Zubehör:
  • Nilfisk : 302000461, 302000490
    Protool Festool : 625324, 630506
    Bosch : 2607432024
    Festo / Festool : 485808
    Nilsfik : 107402338

In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Akkus für Ihren Staubsauger und Saugroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte.

Zusatzinformation Artikelnummer 800117817 Artikelzustand Neu Farbe blau Stückzahl 1 Passend für
  • AEG
  • Bosch
  • Eibenstock
  • Festo / Festotool
  • Festool
  • Flex
  • Gisowatt
  • Hako
  • Herkules
  • Hitachi Hikoki Harmonica
  • JMP
  • Makita
  • Masko
  • Metabo
  • Milwaukee
  • Nilfisk
  • Nilfisk / Alto / Wap
  • Nilfisk / WAP
  • Nilfisk-Alto
  • Protool
  • Renfert
  • Stihl
  • WAP
Serie
  • Nilfisk Aero
  • Nilfisk Attix
  • Nilfisk / Alto / Wap Aero
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix
  • Nilfisk / Alto / Wap Multi
  • Nilfisk / WAP Attix
  • Nilfisk-Alto Attix
  • Renfert Vortex
  • WAP Aero
  • WAP Alto
  • WAP Attix
  • WAP Turbo
Modell
  • AEG AP250ECP
  • AEG AP300ELCP
  • AEG AS300ELCP
  • AEG AS500ELCP
  • AEG VX6-1-LR
  • Bosch GAS 1200 L
  • Bosch GAS 15 L
  • Bosch GAS 20 L SFC
  • Eibenstock SS 1400
  • Eibenstock SS 1401 L
  • Festo / Festotool AB-FI/U
  • Festo / Festotool SR200
  • Festo / Festotool SR200 E
  • Festo / Festotool SR201
  • Festo / Festotool SR201 E
  • Festo / Festotool SR201 LE
  • Festo / Festotool SR204 E-AS
  • Festo / Festotool SR5
  • Festo / Festotool SR5 E
  • Festo / Festotool SR5 E-AS
  • Festo / Festotool SR5 LE-AS
  • Festo / Festotool VCP10E
  • Festo / Festotool VCP250E
  • Festo / Festotool VCP260E-L
  • Festool VCP 260 E-M
  • Flex VC 21 L MC
  • Flex VC 25 L MC
  • Flex VC 26 L MC
  • Flex VCE 26 L MC
  • Gisowatt Professional 50X
  • Hako VC 180 W
  • Hako VC 250 W
  • Hako VC 500 W
  • Hako VC 640 W
  • Herkules 50
  • Herkules SR 20
  • Herkules SR 30
  • Herkules SR 30 A
  • Herkules SR 50
  • Hitachi Hikoki Harmonica RP250YDL
  • Hitachi Hikoki Harmonica RP300YDL
  • JMP Inox 35
  • Makita 441
  • Makita 442
  • Makita 446 LX
  • Makita 446L
  • Makita P-70219
  • Makita VC2010L
  • Makita VC2012L
  • Makita VC2511
  • Makita VC2512L
  • Makita VC3011L
  • Makita VC3012L
  • Makita VC3012M
  • Makita VC3511L
  • Masko 1800W 30L
  • Masko K 606 DW
  • Metabo ASA 25 L PC
  • Metabo ASA 30 L PC Inox
  • Milwaukee AP250ECP
  • Milwaukee AP300ELCP
  • Milwaukee AS 2 250 ELCP
  • Milwaukee AS 30 LAC
  • Milwaukee AS300ELCP
  • Milwaukee AS500ELCP
  • Nilfisk Aero 20-01
  • Nilfisk Aero 20-01 Inox
  • Nilfisk Aero 20-11
  • Nilfisk Aero 20-21
  • Nilfisk Aero 21-01 PC Inox
  • Nilfisk Aero 21-21 PC
  • Nilfisk Aero 21-21 PC Inox
  • Nilfisk Aero 25-11
  • Nilfisk Aero 25-21
  • Nilfisk Aero 26-01 PC X
  • Nilfisk Aero 26-21 PC
  • Nilfisk Aero 26-2L PC
  • Nilfisk Aero 31-21 Inox PC
  • Nilfisk Aero 400
  • Nilfisk Aero 440
  • Nilfisk Aero 600
  • Nilfisk Aero 640
  • Nilfisk Aero 800 A
  • Nilfisk Aero 840 A
  • Nilfisk Attix 30-01
  • Nilfisk Attix 30-01 PC
  • Nilfisk Attix 30-11 PC
  • Nilfisk Attix 30-21 PC
  • Nilfisk Attix 30-2M PC
  • Nilfisk Attix 350-01
  • Nilfisk Attix 360-11
  • Nilfisk Attix 360-21
  • Nilfisk Attix 40-01 PC Inox
  • Nilfisk Attix 40-0M PC Zone 22
  • Nilfisk Attix 40-21 PC Inox
  • Nilfisk Attix 50-01 PC
  • Nilfisk Attix 50-0H PC
  • Nilfisk Attix 50-21 PC
  • Nilfisk Attix 50-21 PC Clean Room
  • Nilfisk Attix 50-21 PC EC
  • Nilfisk Attix 50-21 XC
  • Nilfisk Attix 50-2H PC / XC
  • Nilfisk Attix 50-2M PC
  • Nilfisk Attix 751-11
  • Nilfisk Attix 751-21
  • Nilfisk Attix 791-21 EC
  • Nilfisk Attix 791-2M/B1
  • Nilfisk 40-21 XC Inox
  • Nilfisk 400
  • Nilfisk 440
  • Nilfisk 600
  • Nilfisk 640
  • Nilfisk 800
  • Nilfisk 840A
  • Nilfisk VL200
  • Nilfisk / Alto / Wap Aero 20
  • Nilfisk / Alto / Wap Aero 21
  • Nilfisk / Alto / Wap Aero 25
  • Nilfisk / Alto / Wap Aero 26
  • Nilfisk / Alto / Wap Aero 31
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 25-11
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 30
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 30-01
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 30-11 PC
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 30-21 PC
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 350-01
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 360-11
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 360-21
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 360-2M
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 40
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 40-01 PC
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 40-21 PC
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 50
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 50-01 PC
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 50-21 PC
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 550-01
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 550-21
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 550-2M
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 751
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 751-11
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 751-21
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 751-2M
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 791
  • Nilfisk / Alto / Wap Attix 791-21
  • Nilfisk / Alto / Wap Multi 20
  • Nilfisk / Alto / Wap Multi 30
  • Nilfisk / Alto / Wap 25-21
  • Nilfisk / WAP Attix 550-01
  • Nilfisk / WAP Attix 550-11
  • Nilfisk-Alto Attix 19xx
  • Nilfisk-Alto Attix 22
  • Nilfisk-Alto Attix 30-21 XC
  • Nilfisk-Alto Attix 30-2M XC
  • Nilfisk-Alto Attix 550-21
  • Nilfisk-Alto Attix 8 Gallon / AS/E
  • Protool VCP 10 E
  • Protool VCP 250 E
  • Protool VCP 260 E-L (up to 2010)
  • Protool VCP 260 E-M (up to 2010)
  • Protool VCP 260 EH
  • Renfert Vortex 29 652
  • Renfert Vortex Compact 3 L
  • Stihl SE 100
  • Stihl SE 121
  • Stihl SE 121 E
  • Stihl SE 122
  • Stihl SE 122 E
  • Stihl SE 161
  • Stihl SE 161 E
  • Stihl SE 50
  • Stihl SE 60
  • Stihl SE 60 C
  • Stihl SE 60 E
  • Stihl SE 61
  • Stihl SE 85 C
  • Stihl SE 90
  • Stihl SE-62
  • WAP Aero 400
  • WAP Aero 440
  • WAP Aero 600
  • WAP Aero 640
  • WAP Aero 800A
  • WAP Aero 840
  • WAP Alto SQ 550-11
  • WAP Alto SQ 650-11
  • WAP Attix 3
  • WAP Attix 30-01 / PC
  • WAP Attix 30-11 PC
  • WAP Attix 30-21 / PC / XC
  • WAP Attix 350-01
  • WAP Attix 360-11
  • WAP Attix 360-21
  • WAP Attix 360-21 Clean Room
  • WAP Attix 360-2M
  • WAP Attix 550-01
  • WAP Attix 550-11
  • WAP Attix 550-2M
  • WAP Attix 590-21
  • WAP Attix 751-11
  • WAP Attix 751-21
  • WAP Attix 751-2M
  • WAP EC-380 E
  • WAP EURO 45522
  • WAP ST 10
  • WAP ST 15
  • WAP ST 20
  • WAP ST 25
  • WAP ST 35 E
  • WAP ST 35E
  • WAP Turbo SSR
  • WAP Turbo XL
  • WAP Turbo XL-25
  • WAP Turbo XL-E
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.