Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AA 1,5V 3300mWh typisch 2000mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar 1.5V nur mit speziellem Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AA 1,5V 3300mWh typisch 2000mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar 1.5V nur mit speziellem Ladegerät
AA 1,5V 3300mWh typisch 2000mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar 1.5V nur mit speziellem Ladegerät
AA 1,5V 3300mWh typisch 2000mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar 1.5V nur mit speziellem Ladegerät
AA 1,5V 3300mWh typisch 2000mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar 1.5V nur mit speziellem Ladegerät
AA 1,5V 3300mWh typisch 2000mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar 1.5V nur mit speziellem Ladegerät
AA 1,5V 3300mWh typisch 2000mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar 1.5V nur mit speziellem Ladegerät
AA 1,5V 3300mWh typisch 2000mAh Lithium Ionen Akku wiederaufladbar 1.5V nur mit speziellem Ladegerät
Artikel-Nr.:
     8005-45705
Hersteller:
     Xtar
Herst.-Nr.:
     3300MWH
EAN/GTIN:
     4055909201658
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
  • 1,5 Volt Li-ion Akku bis zu 1000mal wiederaufladbar
  • Li-ion Akku lässt sich nur mit 1,5V Li-ion Ladegerät laden
1,5 Volt Li-ion Akku bis zu 1000mal wiederaufladbar Echte 1,5 Volt bzw. 3 Volt ideal passend für den Garmin Oregon 600 Akku

kurz und kompakt, unser echter 1.5V Lithium Ionen Akku stellt sich vor

✓ 1.5V Lithium-ionen Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ echte 1,5 Volt Spannung, 3300mWh Kapazität! 
✓ Schutz gegen Kurzschluss und Überladung !
✓ nur ladbar mit dem xtar BC4 Ladegerät oder geeignetem 1.5V Li-ion Ladegerät!
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

Durch die interne elektronisch geregelte Spannung bzw. Elektronik runter von 3,7 Volt auf klare 1,5 Volt Spannung ideal geeignet für den Garmin Oregon 600 als 1.5 Volt Energieversorgung, dank der geregelten 3,0 Volt Spannung leuchtet das Display fast immer gleich stark und eine über die Laufzeit geregelte Spannung von 1,5 Volt bzw. bei 2 Akkus 3.0 Volt.

Echter 1,5 Volt Mignon AA LR6 Akku ideal auch für Wildkamera, Wildtierkamera, Wildüberwachungskamera

ACHTUNG, unbedingt beachten: diese 1.5 Volt Li-Ionen Akkus lassen sich nur mit XTAR BC4 Ladegerät speziell für 1,5V Li-ion Akkus aufladen! Elektronisch spannungsreduzierte 1.5 Volt Akkus auf Basis der Lithium-Ionen Technologie kurz Li-ion der Standard Bauart AAA/AA revolutionieren die mobile Energieversorgung für viele Standard 1,5 Volt Anwendungen. Der XTAR Mignon AA LR6 Li-ion Akku wird elektronisch mit einer geregelten Ausgangsspannung von 1,5 Volt hergestellt. Die stabile und hohe Ausgangsspannung macht die 1,5 Volt Lithium-Ionen Akkus mit vielen Geräten kompatibel, welche auf den Betrieb mit 1,5V Einwegbatterien optimiert sind und bei denen die geringe Spannung des NiMH-Akkus Probleme macht. Durch die hohe Spannung kommt es bei vielen Geräten zu einer hohen Leistung z.B. sind viele Taschenlampen oder Lichterketten etwas heller oder Motoren von Spielzeugen, Küchengeräten laufen schneller als mit 1,2V NiMH-Akkus.

Höhere Spannung und Leistungen sowie die elektronische Regelung sind die wesentlichen Vorteile von 1.5 Volt Li-Ion Mignon AA Akkus. Große Vorteile bittet der Akku durch die Unterspannungsabschaltung. Meisten Anwendungen besitzen keine eigene Unterspannungsabschaltung schädigen jedoch den Elektronisch geregelten 1,5V Li-Ion nicht wie das der Fall bei NiMH/NiCD Akkus ist. 1000 Ladezyklen sind somit mit dem 1,5V Lithium-Ionen-Akku unter realen Bedingungen durchaus möglich. Besonders geeignet für Wildkamera, Funkgeräte, Fotoequipment, Blitzgeräte uvm.

Nachteile: Die elektronische Regelung erlaubt nur die in den Kennzahlen angegebene Entladestrom. Das Aufladen der Akkus kann nur mit geeignetem Ladegerät erfolgen. Bitte beachten: Elektromotoren z.B. bei Spielzeugautos benötigen bei anfahren das mehrfache an Strom als die angegebene Dauerbelastung. 

Wichtig: Das Aufladen von den 1,5V Li-Ion. Akkus ist nur mit einem dafür ausgelegten Ladegerät möglich das auch Explizit für 1,5V Li-ion Akkus geeignet ist. Aufladen mit herkömmlichen Ladegeräten für 1,2V/1,5V NiMH/RAM oder 3,7V Li-Ionen Akkus ist nicht erlaubt. Geeignetes Ladegerät z.B. XTAR BC4 Ladegerät speziell auch für Li-Ion 1,5V Akkus, Ladegeräte anderer Hersteller sind nicht unbedingt kompatibel.

Technische Daten für den 1,5V Akku  Spannung:  1,5 Volt  Kapazität:  3300mWh, 2000mAh, min. 1900mAh  Energiegehalt:  3300mWh  System:  Li-ionen Akku  Gewicht:  nur 20 gramm  Abmessungen:  50x14,5mm

Der max. Entladestrom beträgt 2A bzw. 2000mA, der Ladestrom 0,05 - 0,5A, mit Pluspol erhöht Button Top, Erreichbare Zyklenzahl ca. 1000 Zyklen

Sicherheitshinweise: Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden sollen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen. Weitere Eigenschaften: Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus. 6952918343035

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,42*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.