Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Quartz Wecker weiss mit Licht, mit schwarzem Ziffernblatt, mit Batterie, Made in Germany, Made in Black Forest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quartz Wecker weiss mit Licht, mit schwarzem Ziffernblatt, mit Batterie, Made in Germany, Made in Black Forest
Quartz Wecker weiss mit Licht, mit schwarzem Ziffernblatt, mit Batterie, Made in Germany, Made in Black Forest
Quartz Wecker weiss mit Licht, mit schwarzem Ziffernblatt, mit Batterie, Made in Germany, Made in Black Forest
Quartz Wecker weiss mit Licht, mit schwarzem Ziffernblatt, mit Batterie, Made in Germany, Made in Black Forest
Quartz Wecker weiss mit Licht, mit schwarzem Ziffernblatt, mit Batterie, Made in Germany, Made in Black Forest
Quartz Wecker weiss mit Licht, mit schwarzem Ziffernblatt, mit Batterie, Made in Germany, Made in Black Forest
Quartz Wecker weiss mit Licht, mit schwarzem Ziffernblatt, mit Batterie, Made in Germany, Made in Black Forest
Artikel-Nr.:
     8005-45297
Hersteller:
     Maxitime
Herst.-Nr.:
     0950592-B
EAN/GTIN:
     4055909201177
Suchbegriffe:
Funkwecker
Reisewecker
Tischwecker
Wecker
  • Quarz Wecker weiß mit Licht und Schlummer­taste
  • Wecker weiss hergestellt im Schwarzwald, mit AA Batterie
Quarz-Wecker mit Licht und Schlummer­taste, hergestellt im Schwarzwald

Quarz-Wecker mit Licht und Schlummer­taste, inklusive AA Batterie

  • mit schwarzem Ziffernblatt und weißem Gehäuse
  • mit Beleuchtung, Beleuchtungstaste
  • mit Weckwieder­holung
  • mit dem Crescendo Alarm
  • Taste an der Oberseite für Snooze und Licht
  • Betrieb mit nur 1 Alkaline Batterie Typ LR6  AA  1,5 Volt
  • Farbe: Weiß, Zifferblatt: Schwarz
  • Typ: Quarzwecker
Artikelnr.: 0950592
EAN: 4022739967733
Herkunftsland: Deutschland
Abmessungen (H x B x T): 65x65x32mm
Gewicht: 0,094 kg, Marke: MaxitimeLieferung mit einer Alkaline AA LR6 Mignon Batterie
Weitere Suchbegriffe: funkwecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.