- Akku für Velamp Steel wiederaufladbar 10W LED-Taschenlampe
- für 18650 3,7 V 2200mAh Li-ion Akku Artikel-Nr B23716
Akku mit Schutzschaltung passend für 3.7V 18650ICR für LED-Taschenlampe wie z.B. bis zu 50 Prozent mehr Leuchtdauer da 3400mAh anstelle von 2200mAh
- Ersatzakku für Velamp Steel wiederaufladbar 10W wiederaufladbare LED-Taschenlampe
- 18650 3,7 V 2200 mAh wiederaufladbare Lithiumbatterie Marke: Velamp Artikel-Nr. B23716
Es handelt sich hier um einen Ersatzakku passend zu den LED Taschenlampen Apachie Militär-Taschenlampe Ersatzakku, echte Lumitact G700 LED taktische Taschenlampe militärische Taschenlampe, DÉLUXA LED Militär Taschenlampe, 80000lm taktisch shadowhawk x800 polizei taschenlampe l2 led militär g700 wer-02, lm Taktisch L2 Led Flashlight Taschen-lampe X800 Military, Outdoor lm Shixe Cree L2 Led Taktische Taschenlampe Military, auch passend als Ersatz-Akku für Teilenummern 13106722, 42441, 599042, 8003910104419, EXKL1554597, IR547, PFE-599042, Akku 18650 Li-ion für Militär LED Taschenlampe, 2019 Neues Upgrade Cree XM-L2 T6 Zoombare taktische militärische LED-Taschenlampe und baugleiche Modelle
Panasonic 18650 Li-Ion Akku mit 3400mAh und Schutzschaltung, Abmessungen ca. 68 x 18mm unbedingt beachten, die Farbe kann grün oder schwarz sein!
original Panasonic Li-Ion Akku NCR18650Bmit sehr hohen Kapazitätswerten mit bis zu 3400mAhErsatz-Akku auch passend als Ersatz-Akku für den Zweibrüder Led-Lenser M7R AkkuLieferumfang: 1x Panasonic NCR18650B Li-Ion Akku. Abbildung und Farben ähnlich, können je nach Fertigungscharge abweichen! Die Farbe vom Schrumpfschlauch kann grün oder schwarz sein, je nach Fertigungschargen verwenden wir die grüne Panasonic Rohzelle und fertigen diese inklusive der Schutzelektronik ummantelt mit transparentem oder schwarzen Schrumpfschlauch oder Kunststoff !
Technische Daten Panasonic NCR18650BSystem: Li-Ion Akku mit Schutzschaltung, Bauform 18650, Kapazität 3400mAh, Nennspannung 3.7 Volt, Standard Ladestrom 1700mAh, Standard Entladestrom 680mAh, Standard Entladeschlussspannung 3.5 Volt, Durchmesser 65-68x18mm +/- 0.2mm, Maximale dauerhafte Stromentnahme 10A, Referenzgröße 168A / 600P, Integrierte Elektronik zum Schutz vor Tiefentladung, Kurzschluss und zu hohe Stromentnahme, Spannung-Ladezustand der Lithium Akkus: 4.2V - 100% / 4.1V - 87% / 4.0V - 75% / 3.9V - 55% / 3.8V - 30% / 3.5V - 0%, Abbildung und Farben ähnlich, können je nach Fertigungscharge abweichen! Die Farbe vom Schrumpfschlauch kann grün oder schwarz sein, je nach Fertigungschargen verwenden wir die grüne Panasonic Rohzelle und fertigen diese inklusive der Schutzelektronik ummantelt mit transparentem oder schwarzen Schrumpfschlauch oder Kunststoff !
Allgemeine Sicherheitshinweise: lassen Sie bitte die Akkus nicht unbeaufsichtigt laden, verwenden Sie immer Akkus des gleichen Hersteller und gleicher Bauweise zusammen. Bei der Nutzung mehrerer Akkus, diese immer zusammen nutzen und laden. Nutzen Sie ein hochwertiges Ladegerät und entnehmen Sie die Zellen wenn möglich nach dem Ladevorgang. Wichtig: halten Sie die Spannung des Akku bei über 3.8 Volt um die Lebensdauer zu erhöhen. Bei einer Lagerung mit unter 3.6 Volt können die Zellen dauerhaft Schaden nehmen, Tiefentladungen unter 3,6 Volt bitte immer vermeiden. Die Farbe vom Schrumpfschlauch kann grün oder schwarz sein!