- AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit 1,2V 800mAh in 2er Blisterverpackung
- Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
- Ready to Use Akkus im 2er Set, AA, Mignon Ni-MH Akku mit 1,2 Volt und 800mAh, für den täglichen Gebrauch
- Bei Nichtnutzung bis zu einem Jahr noch ca. 80% Restkapazität
- Geringere Selbstentladung als herkömmliche Akkus
- Qualitativ hochwertige Markenakkus
AA, Mignon LR6, HR6, NiMH Akku mit 1,2V 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku Ready to Use Akkus im 2er Set, AA, Mignon Ni-MH Akku mit 1,2 Volt und 800mAh 0.96Wh, für den täglichen Gebrauch
Der preiswerte NiMH-Akku Mignon AA LR06 in praktischer 2er Blisterverpackung. Versorgen Sie Ihre Geräte wieder mit frischer Energie - mit unseren hochwertigen Markenakkus. Die Akkus sind ideal geeignet für elektronische Spielzeuge, Radio, Schnurlostelefone, Rasierer etc.
Die Akkus werden vollgeladen bei Ihnen eintreffen und sind nach Erhalt sofort einsatzbereit (Ready to Use). Bei Nichtnutzung der Akkus sind diese bis zu einem Jahr noch bei ca. 80% Restkapazität.
Ein weiterer Pluspunkt der Always Ready AA Ni-MH Akkus ist die geringe Selbstentladung, diese ist viel geringer als herkömmliche Akkus.
✓ Always Ready, Ready to Use Akkus sind bereits zu 100% vorgeladen und sofort einsatzbereit
✓ Qualitativ hochwertige Markenakkus
✓ Bei Nichtnutzung bis zu einem Jahr noch ca. 80% Restkapazität
✓ Geringere Selbstentladung als herkömmliche Akkus
Technische Daten Baugröße nach IEC HR6 Baugröße AA Chemie Nickel-Metall-Hydrid Abmessungen in mm (øxL) 14,1 x 50,5 Gewicht 29,45g Spannung 1,2V Kapazität 800mAh bis 1,0V (bei 420mA konstanter Entladung) Ummantelung PVC