Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubsaugerfilter für Staubsauger wie Kärcher 6.904-367.0, 6.907-012-0, 6.907-012.0, 6.907-242.0, 6.907-455.0 , Flachfalten-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staubsaugerfilter für Staubsauger wie Kärcher 6.904-367.0, 6.907-012-0, 6.907-012.0, 6.907-242.0, 6.907-455.0 , Flachfalten-Filter
Staubsaugerfilter für Staubsauger wie Kärcher 6.904-367.0, 6.907-012-0, 6.907-012.0, 6.907-242.0, 6.907-455.0 , Flachfalten-Filter
Staubsaugerfilter für Staubsauger wie Kärcher 6.904-367.0, 6.907-012-0, 6.907-012.0, 6.907-242.0, 6.907-455.0 , Flachfalten-Filter
Staubsaugerfilter für Staubsauger wie Kärcher 6.904-367.0, 6.907-012-0, 6.907-012.0, 6.907-242.0, 6.907-455.0 , Flachfalten-Filter
Staubsaugerfilter für Staubsauger wie Kärcher 6.904-367.0, 6.907-012-0, 6.907-012.0, 6.907-242.0, 6.907-455.0 , Flachfalten-Filter
Staubsaugerfilter für Staubsauger wie Kärcher 6.904-367.0, 6.907-012-0, 6.907-012.0, 6.907-242.0, 6.907-455.0 , Flachfalten-Filter
Staubsaugerfilter für Staubsauger wie Kärcher 6.904-367.0, 6.907-012-0, 6.907-012.0, 6.907-242.0, 6.907-455.0 , Flachfalten-Filter
Artikel-Nr.:
     8005-43077
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     EPA-800111927
EAN/GTIN:
     4055909195001
Suchbegriffe:
Schutzfilter Waschsauger
  • für Bosch 2 607 432 034, 2607432033, Dewalt D279015-XJ,
  • für Flex 337.692, Würth 0702400191, 0702400367

Der kompatible und kostengünstige Flachfalten-Filter aus dem Hause AccuCell ist für Ihren Staubsauger, Saugroboter sowie Waschsauger (Nasssauger) oder Mehrzwecksauger geeignet.

Durch regelmäßiges Tauschen Ihres Filters erhalten Sie die effiziente Saugleistung.

Für eine gesicherte Kompatibilität prüfen Sie bitte unter "Ersetzt folgendes Original Zubehör" und/oder „Passend für folgende Gerätemodelle“, ob Ihr Staubsauger sowie Saugroboter aufgelistet ist.

Kein Originalprodukt, hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke AccuCell.

Lieferumfang: 1 x Flachfalten-Filter
Technische Daten:
  • Form: rechteckig
  • Farbe: gelb orange
Bauähnlich bzw. passend für folgende Gerätemodelle:
  • AL-KO Jet Stream
  • Bosch GAS 35 L AFC, Bosch GAS 35 L SFC+, Bosch GAS 35 M AFC, Bosch GAS 55 M AFC Professional
  • Bosch VAC140A, Bosch VAC140S
  • Dewalt D27091, Dewalt D27900, Dewalt D27901, Dewalt D279015, Dewalt D27902, Dewalt D27902 / M, Dewalt D279025, Dewalt D27902M
  • Fein Dustex 25 L, Fein Dustex 35 L, Fein Dustex 35 LX, Fein Dustex 35 LX AC, Fein Dustex 35 MX, Fein Dustex 35 MX AC, Fein Turbo I, Fein Turbo II, Fein Turbo II X, Fein Turbo II X AC
  • Flex S 36 M, Flex S 47 M, Flex S-36, Flex S-47, Flex S36, Flex S47, Flex VC 35 L MC, Flex VCE 35 L AC, Flex VCE 35 L MC, Flex VCE 45 H AC, Flex VCE 45 L AC, Flex VCE 45 M AC
  • Hilti VC 20 U, Hilti VC 20 UL-Y, Hilti VC 20 UM, Hilti VC 20 UM-Y, Hilti VC 40 U, Hilti VC 40 UL-Y, Hilti VC 40 UM, Hilti VC 40 UM-Y, Hilti VC-20, Hilti VC-40
  • Kärcher KM 70/30 C Bp, Kärcher NT 20/1 Ap, Kärcher NT 20/1 Ap Te, Kärcher NT 25/1 Ap, Kärcher NT 30/1 Tact L, Kärcher NT 30/1 Tact Te H, Kärcher NT 30/1 Tact TE L
  • Kärcher NT 35/1 Ap, Kärcher NT 35/1 AP TE, Kärcher NT 35/1 Tact, Kärcher NT 35/1 Tact Te, Kärcher NT 35/1 Tact Te H, Kärcher NT 35/1 Tact TE M, Kärcher NT 35/1 Tact/Te/M
  • Kärcher NT 360, Kärcher NT 361 Eco/Te/M, Kärcher NT 362 Eco, Kärcher NT 40/1 tact, Kärcher NT 40/1 Tact TE, Kärcher NT 40/1 Tact TE L, Kärcher NT 45/1 Tact
  • Kärcher NT 45/1 Tact TE, Kärcher NT 45/1 Tact TE EC, Kärcher NT 45/1 Tact Te H, Kärcher NT 45/1 Tact Te M, Kärcher NT 45/1 Tact/Te/M, Kärcher NT 50/1 Tact Te H
  • Kärcher NT 50/1 Tact TE L, Kärcher NT 55/1 Tact, Kärcher NT 55/1 Tact Te, Kärcher NT 55/1 Tact TE M, Kärcher NT 55/1 Tact/Te/M, Kärcher NT 561 Eco/Te/M
  • Kärcher NT 611 Eco/Te/M, Kärcher NT 611 K, Kärcher NT 611 MFW, Kärcher NT4 0/1 tact te, Kärcher ProNT 200, Kärcher ProNT 400
  • Kärcher Radius 28 Deluxe, Kärcher SB V1 Eco, Kärcher Xpert NT 360
  • Würth ISS 35, Würth ISS 35-S, Würth ISS 45, Würth ISS 55, Würth ISS 35, Würth ISS 35-S, Würth ISS 45-M, Würth ISS 55-S
Ersetzt folgendes Original Zubehör:
  • Bosch 2 607 432 034, 2607432033, Dewalt D279015-XJ, Flex 337.692, Würth 0702400191, 0702400367
  • Dewalt D279015, Kärcher 6-904-360.0, 6.904-176.0, 6.904-190.0, Kärcher 6.904-206.0, 6.904-287.0, 6.904-360.0, Kärcher 6.904-367.0, 6.907-012-0, 6.907-012.0, Kärcher 6.907-242.0, 6.907-455.0

In unserem weiteren Angebot finden Sie Zubehör wie Akkus für Ihren Staubsauger und Saugroboter sowie Ladegeräte, Netzteile oder Kabel und Adapter für Ihre anderen elektronischen Geräte.

Zusatzinformation Abmessungen ca. 129 x 139 x 55,4mm (Innen ca. 227 x 127 x 48mm) Artikelzustand Neu Kapazität - Farbe gelb Stückzahl 1 Passend für
  • AL-KO
  • Bosch
  • Dewalt
  • Fein
  • Flex
  • Hilti
  • Kärcher
  • Würth
Serie
  • Fein Dustex
  • Fein Turbo
  • Würth ISS
Modell
  • AL-KO Jet Stream
  • Bosch GAS 35 L AFC
  • Bosch GAS 35 L SFC+
  • Bosch GAS 35 M AFC
  • Bosch GAS 55 M AFC Professional
  • Bosch VAC140A
  • Bosch VAC140S
  • Dewalt D27091
  • Dewalt D27900
  • Dewalt D27901
  • Dewalt D279015
  • Dewalt D27902
  • Dewalt D27902 / M
  • Dewalt D279025
  • Dewalt D27902M
  • Fein Dustex 25 L
  • Fein Dustex 35 L
  • Fein Dustex 35 LX
  • Fein Dustex 35 LX AC
  • Fein Dustex 35 MX
  • Fein Dustex 35 MX AC
  • Fein Turbo I
  • Fein Turbo II
  • Fein Turbo II X
  • Fein Turbo II X AC
  • Flex S 36 M
  • Flex S 47 M
  • Flex S-36
  • Flex S-47
  • Flex S36
  • Flex S47
  • Flex VC 35 L MC
  • Flex VCE 35 L AC
  • Flex VCE 35 L MC
  • Flex VCE 45 H AC
  • Flex VCE 45 L AC
  • Flex VCE 45 M AC
  • Hilti VC 20 U
  • Hilti VC 20 UL-Y
  • Hilti VC 20 UM
  • Hilti VC 20 UM-Y
  • Hilti VC 40 U
  • Hilti VC 40 UL-Y
  • Hilti VC 40 UM
  • Hilti VC 40 UM-Y
  • Hilti VC-20
  • Hilti VC-40
  • Kärcher KM 70/30 C Bp
  • Kärcher NT 20/1 Ap
  • Kärcher NT 20/1 Ap Te
  • Kärcher NT 25/1 Ap
  • Kärcher NT 30/1 Tact L
  • Kärcher NT 30/1 Tact Te H
  • Kärcher NT 30/1 Tact TE L
  • Kärcher NT 35/1 Ap
  • Kärcher NT 35/1 AP TE
  • Kärcher NT 35/1 Tact
  • Kärcher NT 35/1 Tact Te
  • Kärcher NT 35/1 Tact Te H
  • Kärcher NT 35/1 Tact TE M
  • Kärcher NT 35/1 Tact/Te/M
  • Kärcher NT 360
  • Kärcher NT 361 Eco/Te/M
  • Kärcher NT 362 Eco
  • Kärcher NT 40/1 tact
  • Kärcher NT 40/1 Tact TE
  • Kärcher NT 40/1 Tact TE L
  • Kärcher NT 45/1 Tact
  • Kärcher NT 45/1 Tact TE
  • Kärcher NT 45/1 Tact TE EC
  • Kärcher NT 45/1 Tact Te H
  • Kärcher NT 45/1 Tact Te M
  • Kärcher NT 45/1 Tact/Te/M
  • Kärcher NT 50/1 Tact Te H
  • Kärcher NT 50/1 Tact TE L
  • Kärcher NT 55/1 Tact
  • Kärcher NT 55/1 Tact Te
  • Kärcher NT 55/1 Tact TE M
  • Kärcher NT 55/1 Tact/Te/M
  • Kärcher NT 561 Eco/Te/M
  • Kärcher NT 611 Eco/Te/M
  • Kärcher NT 611 K
  • Kärcher NT 611 MFW
  • Kärcher NT4 0/1 tact te
  • Kärcher ProNT 200
  • Kärcher ProNT 400
  • Kärcher Radius 28 Deluxe
  • Kärcher SB V1 Eco
  • Kärcher Xpert NT 360
  • Würth ISS 35
  • Würth ISS 35-S
  • Würth ISS 45
  • Würth ISS 55
  • Würth ISS 35
  • Würth ISS 35-S
  • Würth ISS 45-M
  • Würth ISS 55-S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.