Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 600mAh in 4er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 600mAh in 4er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 600mAh in 4er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 600mAh in 4er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 600mAh in 4er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
Artikel-Nr.:
     8005-43059
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17406403-12
EAN/GTIN:
     4055909194943
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 600mAh in 4er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku 12 Packs a 4 Stück Ready to use Akkus AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 1,2V und 600mAh
Der preiswerte NiMH-Akku Micro AAA LR3 im praktischen Set im Karton. Das Vorteilsset besteht aus 12 Blisterverpackungen mit jeweils 4 Akkus, insgesamt erhalten Sie 48 AAA, Micro Akkus. 

Versorgen Sie Ihre Geräte wieder mit frischer Energie - mit unseren hochwertigen Markenakkus mit hoher Leistungskapazität. Die Akkus sind ideal geeignet für PC Maus, Rasierer, Fernbedienungen, Messgeräte, elektronische Spielzeuge, Solarlampen, Solarlichter. Die Akkus werden vollgeladen bei Ihnen eintreffen und sind nach Erhalt sofort einsatzbereit (Ready to use). Bei Nichtnutzung der Akkus sind diese bis zu einem Jahr noch bei ca. 80& Restkapazität.

Ein weiterer Pluspunkt der Always Ready AAA Ni-MH Akkus ist die geringe Selbstentladung, diese ist viel geringer als herkömmliche Akkus.

✓ AlwaysReady, Ready to use Akkus sind bereits zu 100% vorgeladen und sofort einsatzbereit
✓ Qualitativ hochwertige Markenakkus
✓ Bei Nichtnutzung bis zu einem Jahr noch ca. 80% Restkapazität
✓ Geringere Selbstentladung als herkömmliche Akkus
✓ NiMH AAA, Micro Akkus mit 1,2 Volt und 600mAh

Technische Daten  Baugröße nach IEC  HR03, LR3, AAA  Chemie  Nickel-Metall-Hydrid  Kapazität  600mAh bis 1,0V (bei 160mA konstanter Entladung)  Spannung  1,2V  Gewicht  11,95  Ummantelung  PVC  Abmessungen in mm (Ø x L)  11 x 43



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.