Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9 Stück Ersatzmesser passend für Gardena Mähroboter R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li, R80Li, R100Li, R130Li, R160Li


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9 Stück Ersatzmesser passend für Gardena Mähroboter R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li, R80Li, R100Li, R130Li, R160Li
9 Stück Ersatzmesser passend für Gardena Mähroboter R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li, R80Li, R100Li, R130Li, R160Li
9 Stück Ersatzmesser passend für Gardena Mähroboter R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li, R80Li, R100Li, R130Li, R160Li
9 Stück Ersatzmesser passend für Gardena Mähroboter R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li, R80Li, R100Li, R130Li, R160Li
9 Stück Ersatzmesser passend für Gardena Mähroboter R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li, R80Li, R100Li, R130Li, R160Li
9 Stück Ersatzmesser passend für Gardena Mähroboter R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li, R80Li, R100Li, R130Li, R160Li
9 Stück Ersatzmesser passend für Gardena Mähroboter R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li, R80Li, R100Li, R130Li, R160Li
Artikel-Nr.:
     8005-42993
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     BLADES-1
EAN/GTIN:
     4055909194714
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Mähroboter
Rasenmähroboter-Ersatzmesser
ersatzmesser mähroboter
  • Messer für Husqvarna Automower 105, 108, G1, G2 2004-2006
  • für Gardena Mähroboter R38Li, R40Li, R45Li R50Li R70Li R75Li

​Die kleinen Stahlmesser als Ersatz- oder Zweitmesser für den AutoMower Blade, keine original Husqvarna, Gardena Messer

kurz und kompakt, unsere scharfen Ersatzmesser stellen sich vor

✅ passend für Husqvarna Automower 105 Messer 108, G1, G2 2004-2006 ✅ passend für Husqvarna Automower 210C, 220AC, 230ACX, 260ACX, 265ACX, Solar Hybrid, 305, 308, 308x, 310, 315, 320, 330X, 420, 430X, 440, 450X, 435X AWD, 520, 550, SH ✅ Gardena Mähroboter R38Li, R40Li, R45Li, R50Li, R70Li, R75Li ✅ Gardena Mähroboter R80Li, R100Li, R130Li, R160Li ✅ Sileno, Sileno+, Flymo 1200R, Gardena Smart Sileno, Smart Sileno+, McCulloch ROB R600, ROB R800, ROB R1000, YardForce SA500 ECo, SA600H, SC600 ✅ Eco, SA800 Pro, Amiro 400i, SA900, HQ18; Flymo 1200R, McCulloch Rob R600, Rob R1000, Herkules G-Force 1000, 1500, 2500

 

Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Bilder und Abmessungen ob passend oder nicht? 9 Stück 3,5cm Edelstahl Messer für Husqvarna Automower G1, G2, 105, 210, 305, 308, 310, 315 Technische Daten, keine original Husqvarna, Gardena Messer Kompatible Schneide-Klingen bzw. Messerchen passend für diverse Roboter-Mäher, Breite 1,7cm Material: Stahl Goldfarben, Stärke: ca. 0,7mm, Länge 3,5cm, die im golden Design Messer werden inklusive Schrauben geliefert

In der Lieferung enthalten: 9 Stück Ersatzmesser Stahl, Stainless Blades und 9 Stück Schrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.