Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku
Artikel-Nr.:
     8005-42984
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     17408203-12
EAN/GTIN:
     4055909194684
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • 12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku 800mAh
  • Ready to use Akkus, AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 1,2V
12 Stück Vorteilspack AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 800mAh in 2er Blisterverpackung, Always Ready mit geringer Selbstentladung, Ready to Use Akku 12 Packs a 2 Stück Ready to use Akkus, AAA, Micro LR3, HR03, NiMH Akku mit 1,2V und 800mAh
Der preiswerte NiMH-Akku Micro AAA LR03 im praktischen Set im Karton. Das Vorteilsset besteht aus 12 Blisterverpackungen mit jeweils 2 Akkus, insgesamt erhalten Sie dann 24 AAA, Micro Akkus. 

Versorgen Sie Ihre Geräte wieder mit frischer Energie - mit unseren hochwertigen Markenakkus mit hoher Leistungskapazität. Die Akkus sind ideal geeignet für PC Maus, Fernbedienungen, Messgeräte, elektronische Spielzeuge, Taschenlampen, Blitzlichter, Kameras.

Die Akkus werden vollgeladen bei Ihnen eintreffen und sind nach Erhalt sofort einsatzbereit (Ready to use). Bei Nichtnutzung der Akkus sind diese bis zu einem Jahr noch bei ca. 80& Restkapazität. Ein weiterer Pluspunkt der Always Ready AAA Ni-MH Akkus ist die geringe Selbstentladung, diese ist viel geringer als herkömmliche Akkus. Die Akkus sind geeignet für eine mittlere bis hohe Energiebelastung.

✓ AlwaysReady, Ready to use Akkus sind bereits zu 100% vorgeladen und sofort einsatzbereit
✓ Akkus für eine mittlere bis hohe Belastung
✓ Qualitativ hochwertige Markenakkus
✓ Bei Nichtnutzung bis zu einem Jahr noch ca. 80% Restkapazität
✓ Geringere Selbstentladung als herkömmliche Akkus
✓ NiMH AAA, Micro HR03 Akkus mit 1,2 Volt und 800mAh

Technische Daten  Baugröße nach IEC  HR03, LR3, AAA  Chemie  Nickel-Metall-Hydrid  Kapazität  800mAh bis 1,0V (bei 160mA konstanter Entladung)  Spannung  1,2V  Gewicht  13g  Ummantelung  PVC  Abmessungen in mm (Ø x L)  10,2 x 44,2



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.