Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für die Taschenlampe Streamlight SL-15X Akku, SL15, NiMH 6,0 Volt 2000mAh, 12Wh, 212,64 x 22,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für die Taschenlampe Streamlight SL-15X Akku, SL15, NiMH 6,0 Volt 2000mAh, 12Wh, 212,64 x 22,4mm
Akku passend für die Taschenlampe Streamlight SL-15X Akku, SL15, NiMH 6,0 Volt 2000mAh, 12Wh, 212,64 x 22,4mm
Akku passend für die Taschenlampe Streamlight SL-15X Akku, SL15, NiMH 6,0 Volt 2000mAh, 12Wh, 212,64 x 22,4mm
Akku passend für die Taschenlampe Streamlight SL-15X Akku, SL15, NiMH 6,0 Volt 2000mAh, 12Wh, 212,64 x 22,4mm
Artikel-Nr.:
     8005-42957
Hersteller:
     Accucell
Herst.-Nr.:
     888201116
EAN/GTIN:
     4055909194608
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Taschenlampe
Taschenleuchte
  • Hochwertiger Nachbauakku für Ihre Stramlight Taschenlampe
  • ersetzt Streamlight 25170, 201701
  • passend für treamlight SL-15X, SL15X, SL-20XP, SL20XP, SL-20XP Flashlight
  • Technologie: Ni-MH, Spannung: 6,0V, Kapazität: typ. 2000mAh (12Wh)
  • Abmessungen (LxBxH): 212,64mm x 22,40mm x 22,40mm
AccuCell Ni-MH Nachbau-Akku für Streamlight SL-15X, wie 25170, 2000mAh (kein Original) Passend für Akkumodell: Streamlight 25170, 201701

Technische Daten

  • Technologie: Ni-MH
  • Spannung: 6,0V
  • Kapazität: typ. 2000mAh (12Wh)
  • Abmessungen (LxBxH): 212,64mm x 22,40mm x 22,40mm

Passend für zum Beispiel folgende Gerätemodelle

  • Streamlight SL-15X, SL15X, SL-20XP, SL20XP, SL-20XP Flashlight

Passend für originale Akkumodelle

  • Streamlight 25170, 201701

Wichtiger Hinweis: Der Akku kann mit dem originalen Ladegerät geladen werden. Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die Abmessungen!

Weitere Suchbegriffe: accucell nimh akku, taschenlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.