Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für das Pard Nachtsicht-Nachsatzgerät NV007A Li-ion-Akku 18650 mit 3,7 Volt 3500mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku passend für das Pard Nachtsicht-Nachsatzgerät NV007A Li-ion-Akku 18650 mit 3,7 Volt 3500mAh
Akku passend für das Pard Nachtsicht-Nachsatzgerät NV007A Li-ion-Akku 18650 mit 3,7 Volt 3500mAh
Akku passend für das Pard Nachtsicht-Nachsatzgerät NV007A Li-ion-Akku 18650 mit 3,7 Volt 3500mAh
Akku passend für das Pard Nachtsicht-Nachsatzgerät NV007A Li-ion-Akku 18650 mit 3,7 Volt 3500mAh
Akku passend für das Pard Nachtsicht-Nachsatzgerät NV007A Li-ion-Akku 18650 mit 3,7 Volt 3500mAh
Akku passend für das Pard Nachtsicht-Nachsatzgerät NV007A Li-ion-Akku 18650 mit 3,7 Volt 3500mAh
Akku passend für das Pard Nachtsicht-Nachsatzgerät NV007A Li-ion-Akku 18650 mit 3,7 Volt 3500mAh
Artikel-Nr.:
     8005-42600
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     PARD-007A
EAN/GTIN:
     4055909193496
Suchbegriffe:
18650 Akku
Akku 18650
Industrieakku
Industriezelle

Ersatzakku für Nachtsichtgerät PARD NV007 3,7V-3200 MAh

kurz und kompakt, unser Akku mit Transportbox stellt sich vor

✓ Lithium-Ionen Akku, dadurch geringer Kapazitätsverlust bei längerer Lagerung !
✓ 3,6 bis 3,7 Volt Spannung, 3500mAh Kapazität, 13,3 Wh Energiegehalt !
✓ Abmessungen 73,9mm x 64,5mm x 4,4mm !
✓ ladbar mit dem vorhandenen Ladegerät !
✓ hochwertige Verarbeitung, kein Memory-Effekt !

Hochwertiger Nachbauakku ersetzt den Akku für Nachtsichtgerät PARD NV007 3,7V-3200 MAh mit 3,6 bis 3,7V Volt Spannung und einer Kapazität von 3500mAh, der daraus resultierende Energiegehalt des Ersatzakkus beträgt 12,95 Wh. 

​Entwickelt für die Bereiche Industrie, LEDs und mobile Anwendungen. Besonders für Nachtsichtgeräte, Laptops und Taschenlampen mit Tiefentladeschutz empfohlen.
  • Ersatz-Akku passend für Pard NV007 und IR-Lampen Samsung 18650 max. 3500mAh    
  • auch passend als Ersatzakku für Nachtsichtgerät PARD NV007 3,7V-3200 MAh
  • ICU 4G Kamera Akku, LG INR18650MJ1 Lithium-Akku ungeschützt Button Top ohne Kopf
  • Typ. Kapazität 3500mAh, Min. Kapazität 3400mAh
  • Nennspannung Volt 3,6V - 3,7V, Ladeschlussspannung Volt 4,2V ± 0,05V
  • Entladeschlussspannung Volt 2,5V
  • max. Stromabgabe 10A Dauerlast
  • Zusammensetzung (Chemie) LiNiCoAlO2
  • Schutzschaltung PCB nicht vorhanden
  • Pluspol Aufbau flach ohne Kopf
  • Durchmesser 18,30 mm ± 0,05 mm
  • Höhe 66,1 mm ± 0,05 mm, Gewicht 49 gramm ± 0,01 g
  • Ladeverfahren CC-CV
Der frische und hochwertige Li-ion Akku nahezu exakt passend für Pard NV007 und IR-Lampen Samsung 18650 max. 3500mAh, auch passend als Ersatzakku für Nachtsichtgerät PARD NV007 3,7V-3200 MAh, ICU 4G Kamera-Akku Technische Daten für   Spannung:  3,6 - 3,7 Volt  Kapazität:  3500mAh  Energiegehalt:  12,95 Wh  System:  Li-Ionen Akku  Gewicht:  49 gramm  Abmessungen:  66,1 x 18,3mm   Sicherheitshinweise unbedingt beachten: Lithium Zellen dürfen nur mit geeigneter Schutzelektronik betrieben werden! Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch fachkundige Personen verwendet werden dürfen. Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.   Weitere Eigenschaften: Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt. Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.   Technische Daten für LG INR18650MJ1 - 3500mAh 3,6V - 3,7V, Li-Ion-Akku Flattop Ladestrom Normal 1700mA, Ladedauer bei 1700mA 3h Ladestrom Schnell 3400mA, Ladedauer bei 3400mA 1,5h Konstanter EntLadestrom Ampere 680mA Betriebstemperatur Laden 0 °C - 45 °C Betriebstemperatur Entladen -20 °C - 60 °C   Hinweise: für das Laden von Lithium Ionen Akkus bedarf es eines speziellen Ladegerät, das die Akkus nach einem speziellen Ladeverfahren lädt. (CCCV = constant current, constant voltage.) Die Akkus dürfen nicht über eine Spannung von 4,2 Volt geladen werden, da sonst die Gefahr von Brand und Explosion besteht. Vorteilhaft ist es, die Akkus nur bis ca. 4,1 Volt zu laden, da dies die Lebensdauer bzw. Zahl der Ladezyklen deutlich erhöht (ggf. bis zu einer Verdoppelung). Für das Laden dürfen nur Lithium Ionen Ladegeräte verwendet werden. Allerdings haben die billigen Ladegeräte mitunter den Nachteil, das sie nach Ende des Ladevorgangs nicht sicher abschalten, sondern die Akkus mit einem kleinen Ladestrom weiterladen, was gefährlich sein kann.   Ferner gehören Akkus und Batterien nicht in den Hausmüll! Bitte entsorgen Sie diese wie vom Gesetzgeber vorgeschrieben in den kommunalen Sammelstellen oder in den dafür vorgesehenen meist grüne oder rote  Behältnisse des Handels.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.